プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303
仕上脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-4
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
M4に対応した拡張ダボです。木製棚用ダボ、
用途ノックダウン家具
長さL(mm)8
ねじ径M4
下穴径(Φmm)5
仕上素地
材質真鍮
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-3
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
穴の形状六角穴
材質ステンレス(SUS304相当)
表面処理光沢処理
先端形状平先
強度区分A2-21H
種別オネジ/メネジ
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
表面処理酸洗
RoHS指令(10物質対応)対応
頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。
ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質SUS
表面仕上げ鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
表面処理SC-4
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-3
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質SCM435
表面処理ラフレ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
特殊化学研磨処理・光輝処理により、表面を改質。アウトガスが極微量です。
非磁性。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
光輝処理・チタンの特性について
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡
材質(本体)TW270(チタン1種)
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-4
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
表面処理SC-3
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
表面処理SC-3
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=1(JIS W組込)
表面処理SC-4
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
表面処理SC-4
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
表面処理SC-4
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-4
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿アンダーカット
寸法K(mm)1.3
寸法m(mm)約4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
頭部形状皿
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BS(真鍮)めっき
山数16
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法r(mm)(最大)0.5
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
寸法dk(mm)8
1箱(1800個)
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)12
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理BS(真鍮)めっき
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(1000本)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
材質鉄(または標準)
長さ(mm)25
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理BS(真鍮)めっき
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(700本)
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
材質S45C
種類内ねじ付きテーパピン
表面処理S45C-Q(焼入れ)
ねじの呼びM4
長さ(mm)45
頭部形状ナベ組込
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理銅下ニッケル
ねじピッチ0.7
十字穴番号2
種類I=4
寸法a(mm)4.4
座金外径×厚さ(mm)8×0.8
寸法d1(mm)7
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
寸法dk(mm)7
1箱(400個)
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。
チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。
種別両メネジ
材質純チタン
仕上処理脱脂
材質快削ステンレス鋼(SUS303)
表面処理脱脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-4
頭部形状トラス小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
表面処理SC-3
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
表面処理SC-4
頭部形状薄バインド
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
次へ