カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(64)
    • 小ねじ(18)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 六角ボルト(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(49)
  • 廣杉計器(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 八幡ねじ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ハーフェレ(2)
  • コノエ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • ホシモト(1)
  • 東日本パワーファスニング(1)
  • ノルトロックワッシャー(1)
  • 由良産商(1)
長さ(mm)
  • 6(25)
  • 8(10)
  • 10(24)
  • 12(25)
  • 14(15)
  • 15(26)
  • 16(27)
  • 18(17)
  • 20(30)
  • 25(28)
  • 30(28)
  • 35(24)
  • 40(21)
  • 45(21)
  • 50(20)
  • 55(12)
  • 60(12)
  • 65(12)
  • 70(9)
  • 75(8)
ねじの呼び
  • M3(11)
  • M3.5(2)
  • M4(22)
  • M5(4)
  • M6(44)
  • M30(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(8)
頭部形状
トラス(5)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角アプセット(8)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
(8)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(40)
  • SUS303(3)
  • SUS304(29)
  • SUS310S(3)
  • 鉄すべて(19)
  • S45C(7)
  • SCM435(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(7)
取付穴形状
十字穴(28)
六角穴・十字穴
表面処理
  • その他
  • 3価クロメート(219)
  • 3価ステンコート(57)
  • 3価ブラック(429)
  • 3価ホワイト(734)
  • アロック(58)
  • カラー(102)
  • クロメート(606)
  • クローム(293)
  • スズコバルト(84)
  • ゼロクローム(114)
  • ダクロタイズド(72)
  • ニッケル(622)
  • ノンクローム(252)
  • ユニクロ(620)
  • 生地/未処理(544)
  • 茶ブロンズ(188)
  • 黒亜鉛(373)
  • 黒染め(251)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(100)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(10)
  • 0.6(2)
  • 0.7(36山)(22)
  • 0.8(4)
  • 1(27)
  • 1.05(24山)(1)
  • 2.54(10山)(1)
  • 3.5(1)
0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・2.54(10山)・3.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 ねじ」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ダイドーハント カラー寸切(全ねじ)ボルト 黒〈2本入〉ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
657税込723
1パック(2本)
翌々日出荷
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。材質スチール長さ(mm)285表面処理電着塗装
Sコートステン TRXタンパー(トラスコ 大阪魂Sコートステン TRXタンパー(トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理Sコート寸法k(mm)3.7ピッチP(mm)1寸法dk(mm)14ドライブサイズT30ねじの呼びdM6
SコートSUS+スリムヘッドコネジ 大阪魂SコートSUS+スリムヘッドコネジ大阪魂
7,374税込8,111
1袋(100個)ほか
8日以内出荷
材質SUS表面処理Sコート
ステンレス六角穴付ボルト YLコート 八幡ねじステンレス六角穴付ボルト YLコート八幡ねじ
6,320税込6,952
1箱(200個)ほか
11日以内出荷
・焼き付き防止コーティング処理で摩擦熱の発生を抑制。・色別判断が可能。うすい灰色で識別可能。・汚れない。乾性被膜で非粘着。・手間いらず。あらかじめ加工することで塗る手間を削減。
用途ステンレスで問題となっている、焼付き(カジリ)に対して効果を発揮します。コート成分には錆びるものが含まれておりませんので、通常のステンレスと同等の耐食性を有します。材質SUS310S表面処理YLコート(二酸化モリブデン系)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
拡張スリーブ 真鍮 M6 めねじ付 ハーフェレ拡張スリーブ 真鍮 M6 めねじ付ハーフェレ
5,798税込6,378
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化長さL(mm)13下穴径(Φmm)10仕上真鍮
Tナット ハーフェレTナットハーフェレ
1,698税込1,868
1セット(100個)
当日出荷から23日以内出荷
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途ネジの引き抜き強度強化材質スチール
SUS製ローレットビス(十字穴付) ホシモトSUS製ローレットビス(十字穴付)ホシモト(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から9日以内出荷
頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。 ナイロンワッシャー付
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUS表面仕上げ鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススペーサー(六角)オネジロング / LSU RoHS2対応品 廣杉計器ステンレススペーサー(六角)オネジロング / LSU RoHS2対応品廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(10個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1パック
当日出荷から3日以内出荷
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
やきつかナット 由良産商やきつかナット由良産商
549税込604
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
ホーローセット平先 コノエホーローセット平先コノエ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(60本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
穴の形状六角穴材質ステンレス(SUS304相当)表面処理光沢処理先端形状平先強度区分A2-21H
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
189税込208
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUPLAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1セット(100個)
当日出荷
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4質量(g)150仕上素地
皿六角穴付きボルト(ステンレス/二硫化モリブデンコート) 大阪魂皿六角穴付きボルト(ステンレス/二硫化モリブデンコート)大阪魂
409税込450
1パック(9個)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理二硫化モリブデンコート穴の形状六角穴
六角穴付きボルト(ステンレス/二硫化モリブデンコート) 大阪魂六角穴付きボルト(ステンレス/二硫化モリブデンコート)大阪魂
539税込593
1パック(6個)ほか
翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理二硫化モリブデンコート穴の形状六角穴
タルキックⅡ 東日本パワーファスニングタルキックⅡ東日本パワーファスニング(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(20本)
当日出荷
屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質表面処理プロイズ適合ビット(mm)四角ビット No.3
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M6用仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)種別中空(パイプ)材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
399税込439
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
989税込1,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
表面処理表面処理なしd21.5
ピアスPAN(鉄/ラフレ)(小箱) 大阪魂ピアスPAN(鉄/ラフレ)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(500個)
翌日出荷
材質表面処理ラフレ頭部形状PAN
ピアスHEX(鉄/ラフレ)(小箱) 大阪魂ピアスHEX(鉄/ラフレ)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(300個)ほか
翌日出荷
材質表面処理ラフレ
ピアスHEX(SUS410/ラフレ)(小箱) 大阪魂ピアスHEX(SUS410/ラフレ)(小箱)大阪魂
25,980税込28,578
1箱(500個)
翌日出荷
材質SUS410表面処理ラフレ
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ラフレ) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/ラフレ)大阪魂
549税込604
1パック(9個)ほか
翌日出荷から19日以内出荷
材質表面処理ラフレ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ラフレ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ラフレ)(小箱)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(350個)
翌日出荷から13日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ラフレ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/エフロック)(小箱) 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/エフロック)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(1000個)
13日以内出荷
材質表面処理エフロック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/エフロック)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/エフロック)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(100個)ほか
13日以内出荷
材質表面処理エフロック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(100個)ほか
8日以内出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理SC-4頭部形状六角トリーマ組込
六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂六角トリーマI=3(SW+ISO W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(100個)ほか
8日以内出荷
材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理SC-3頭部形状六角トリーマ組込
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(100個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW、W付)表面処理SC-4頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
5,698税込6,268
1箱(100個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス種類P=3(SW、W付)表面処理SC-3頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=2(SW組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(100個)ほか
8日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)表面処理SC-4頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=2(SW組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(100個)ほか
8日以内出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)表面処理SC-3頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(200個)
8日以内出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質ステンレス十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)寸法a(mm)3.1座金外径×厚さ(mm)13×1.0表面処理SC-4寸法e(mm)10.9頭部形状六角アプセット組込寸法s(mm)10寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(200個)
8日以内出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ1材質ステンレス十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)寸法a(mm)3.1座金外径×厚さ(mm)13×1.0表面処理SC-3寸法e(mm)10.9頭部形状六角アプセット組込寸法s(mm)10寸法k(mm)4寸法m(mm)6.2穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
6,098税込6,708
1箱(100個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)表面処理SC-4頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
6,098税込6,708
1箱(100個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=2(SW組込)表面処理SC-3頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(1000個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)表面処理SC-4頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(1000個)ほか
8日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)表面処理SC-3頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)六角アプセット小ねじ(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(50個)ほか
8日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-4頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)六角アプセット小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
4,898税込5,388
1箱(50個)ほか
8日以内出荷
材質ステンレス表面処理SC-3頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら