堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質ステンレス(SUS304)
仕上光沢バレル研磨
CH形十字穴No.3
寸法H(mm)13
寸法D(mm)M20×P2.5
寸法B(mm)30
寸法I(mm)16
使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])42(4285)
寸法A(Φmm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの脚です。特に重量用に適しています。
滑り止め用のゴムが付いています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
座とボルトの間にナイロンワッシャを使用してるため、回転がスムーズです。
用途一般機器、設備
材質クロロプレンゴム(CR)+ステンレス鋼棒(SUS-304)+ステンレス鋼鈑(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
RoHS対応品です。
用途科学機器、厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+一般構造用圧延綱材(SS400)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
重量用レベルボルトです。
用途産業機器、設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
標準タイプのレベルボルトです。
用途産業機器、設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじピッチ1.75
ねじ径M12
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
耐震材ノンブレンを使用した耐震用アジャストボルトです。
用途地震の揺れに備え、大切な機械設備を地震から守ります。
材質SUS304
表面処理光沢バレル
太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
用途高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径M24
ねじピッチ3
太径のボルトを使用しているため、安定感があります。
スムーズな調整が可能です。
RoHS対応品です。
用途産業機器、設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
太径のボルトで重荷重に耐えるアジャストボルトです。
アンカー固定用穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径M24
ねじピッチ3
関連キーワード