商品豆知識
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理クロメート
材質/仕上鉄/クロメート
種類スプリングワッシャー
表面処理クロメート
材質/処理バネ鋼/クロメート
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/クロメート
種類スプリングワッシャー
ねじの種類ワッシャー
表面処理クロメート
材質鉄(クロメートメッキ)
種類スプリングワッシャー
表面処理クロメート
エスコ品番EA949WS
材質鉄
種類スプリングワッシャー
表面処理クロメート
1セット
¥3,330
税込¥3,663
当日出荷
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理クロメート
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理クロメート
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)1号
表面処理クロメート
呼び寸法M10
内径d(Φmm)10.2
厚さt(mm)(最小)2.5
外径D(Φmm)18.4
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理8-クロメト
幅b(mm)(最小)3.7
1箱(800個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号
表面処理クロメート
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理グリーンクロメート
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理クロメート
呼び寸法M33
材質鉄(または標準)
表面処理クロメート
種類皿ばね座金
表面処理クロメート
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理クロメート
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理クロメート
材質鉄
種類スプリングワッシャー
表面処理クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)6.5
寸法d(mm)9.45
全高(mm)(最小)9.7/(最大)11.3
ねじの種類ナット
寸法S(mm)13
寸法D(mm)(最大)15.6
表面処理グリーンクロメート
寸法e(mm)(最小)15
ねじの呼びM8
寸法m1(mm)2.5
ねじ山種類メートル並目
1箱(300個)
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=3(SW+JIS W組込)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
種別2小型平座金・バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ギザ加工(セレイト処理)を施したナットに、両面ギザ加工の皿バネワッシャーをカシめて一体化した物です。一度の締付けで3つのゆるみ止め効果が発生します。ワッシャーの弾性効果によるゆるみ止め効果。ナット座面とワッシャー接面のお互いのセレイトの噛合いによるゆるみ止め効果。ワッシャーのセレイトと接地面でのゆるみ止め効果。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
形状Sタイプ(セレート付)
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/クロメート
十字穴番号#2
種類P=2(SW組込)
種別2バネ座金付き
種別1ナベ頭組込み
表面処理クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質SCM435
表面処理クロメート
使用座金ばね座金/2号、平座金/磨き丸
材質SCM435
表面処理クロメート
使用座金ばね座金2号
材質鉄
種類皿ばね
呼び寸法M14
寸法d(mm)14.2
外径D(Φmm)28
寸法t(mm)1
寸法D(mm)28
表面処理クロメート
厚さt(mm)1
内径d(Φmm)14.2
寸法h(mm)0.8
1箱(500個)
¥24,980
税込¥27,478
13日以内出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理クロメート
関連キーワード