4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。 その他内部コーン打込み式 規格JCAA認証製品 被削材コンクリート、石材 ねじ長さ(mm)13 表面処理クロメート 埋め込み深さ(mm)30
1箱(100本)
2,798 税込3,078
当日出荷

最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。
用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等 材質 表面処理クロメート
1箱(50個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。 材質スチール タイプスリーブ打込み式 表面処理クロメート処理
1箱(20本)ほか
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなど トラスコ品番558-0862 材質スチール 全長(mm)95 ねじ長さ(mm)23 ドリル径(Φmm)20 表面処理有色クロメート処理 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)39.3 ねじの呼びM12 外径(mm)18 穿孔深さ(mm)95
1本
999 税込1,099
当日出荷