30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄(または標準) 表面処理BC(黒クロメート) 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(50本)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 長さ(mm)18 頭部形状皿小頭 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理BC(黒クロメート) ねじピッチ(mm)1 十字穴番号2 寸法C(mm)約0.30 寸法K(mm)2.4 寸法m(mm)約5.1 寸法dk(Φmm)10 十字穴深さ(mm)(最大)2.93/(最小)2.38
1箱(500本)
6,798 税込7,478
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 黒タッピング 鍋
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール 表面処理クロメート
1セット(14本×5パック)ほか
789 税込868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 長さ(mm)16 頭部形状超極低頭 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理BC(黒クロメート)
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ねじの呼びM4 長さ(mm)35 頭部形状皿小頭 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理BC(黒クロメート) 寸法K(mm)1.3 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)6
1箱(500個)
3,398 税込3,738
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質鉄(または標準) 表面処理BC(黒クロメート) 種類PD=3(SW+W16×1.0組込) 頭部形状アプセット
1箱(400個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質鉄(または標準) 表面処理BC(黒クロメート) 種類PD=1(W16×1.0組込) 頭部形状アプセット
1箱(250個)
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM8 長さ(mm)75 頭部形状六角アプセット 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理BC(黒クロメート) 山数9 十字穴番号3 寸法d(mm)(最大)8.2/(最小)8 寸法S(mm)12 寸法e(mm)(最小)13.1 寸法K(mm)5 寸法m(mm)7.3
1箱(100個)
11,980 税込13,178
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 黒タッピング トラス
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が鍋頭より大きいため、押さえ力が大きいです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール 表面処理黒色クロメート 入数(本)4
1セット(4本×5パック)
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM6 長さ(mm)16 頭部形状六角アプセット組込 材質鉄(または標準) 表面処理BC(黒クロメート) ねじピッチ(mm)1 種類SP=3(SPAK+JISW組込) 寸法a(mm)6.9 寸法t(mm)1 寸法S(mm)10 寸法e(mm)(最小)11.05 寸法D1(mm)13 寸法d1(mm)約10.8 寸法K(mm)4 ねじ山種類メートル
1箱(300個)
4,898 税込5,388
翌日出荷

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準) 厚さ(mm)2.3 種類角ワッシャー 表面処理黒クロメート仕上げ
1箱(100個)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質 種類角ワッシャー 表面処理黒クロメート仕上げ
1箱(200個)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 長さ(mm)6 十字穴番号1 ねじピッチ(mm)0.45 表面処理BC(黒クロメート) 頭部形状ナベ 寸法K(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 穴の形状十字穴 ねじの呼びM2.6 寸法dk(Φmm)4.5 十字穴深さ(mm)(最大)1.42/(最小)1.00
1箱(4000本)
23,980 税込26,378
8日以内出荷

ねじの呼びM6 長さ(mm)15 頭部形状六角アプセット 材質鉄(または標準) 表面処理BC(黒クロメート) ねじピッチ(mm)1 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.05 寸法K(mm)4
1箱(400本)
5,298 税込5,828
8日以内出荷

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径MM8 耐荷重N(kgf)2744(280) 耐荷重(N)2744 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 材質鉄(または標準) 頭部形状 表面処理BC(黒クロメート) 穴の形状ヘックスローブ穴
1パック(18個)
589 税込648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(313個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)レベリングボルト
RoHS
ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴があり、取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すこともできます。
用途工作機械、自動販売機用 材質/仕上鋼/黒亜鉛めっき
1個
特価
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理BC(黒クロメート) 頭部形状ボタン 穴の形状ヘックスローブ穴 ねじの呼びM4
1パック(15個)
579 税込637
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部は滑りにくく、耐衝撃性にも優れたニトリルゴム製の底カバー付きで、床面を傷めません。本体底面に十字穴加工をしてありますので、電動ドライバーなどで簡単に取り付けできます。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 材質(カバー)ニトリルゴム(黒)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(200個)ほか
5,452 税込5,997
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法H(mm)1.6 表面処理BC 寸法dk(mm)8.1 ねじの呼びM4
1袋(1200個)ほか
8,256 税込9,082
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 表面処理BC 寸法C(mm)0.3 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9 ねじの呼びdM5
1袋(700個)ほか
7,645 税込8,410
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(700個)ほか
8,396 税込9,236
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)5 ピッチ(mm)0.5 寸法H(mm)0.6 寸法D(Φmm)5.5 表面処理BC 頭部形状超低頭 ねじ寸法M#1 ねじの呼びM3
1袋(2000個)
8,365 税込9,202
8日以内出荷

1袋(1800個)ほか
6,436 税込7,080
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)20 ねじ径M4 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)2 寸法D(mm)8 表面処理BC 寸法k(mm)0.9
1袋(500個)
20,483 税込22,531
8日以内出荷

1袋(1000個)ほか
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
469 税込516
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)