先端が広い特殊なネジピッチを採用。抜群の引寄せ力を発揮するのでフレキ無しのサラ頭がフラットに沈む。
またフレキがないのでケバ立ちのないキレイな仕上がり。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)7
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
材質鉄(または標準)
表面処理クロメート
ねじの呼びM2.4
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・フローリングなど
材質鉄(焼き入れ品)
表面処理クロメート
頭部径(Φmm)4.1
適合ドライバープラスNo.1
ねじ径(Φmm)2.4
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート
適合ドライバーNo.2
細ビスよりもさらに細く、フレキなしタイプ。
フレキが無いので仕上がりがキレイ。先端が広い特殊なネジピッチを採用。強力な締付け力を発揮するので板浮き・木浮きの心配がありません。
細いから木割れもしにくい。従来の細ビスより良いものをお探しの方へおススメです。
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状十字穴2番
関連キーワード