種別全ねじ
材質SCM435
表面処理クローム
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
表面処理クロームメッキ
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理クローム
種別全ねじ
材質/仕上SCM435
表面処理クローム
頭部形状極低頭
寸法K(mm)1.5
ねじ山種類メートル並目
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クローム
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質鉄(または標準)
ねじピッチ1
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
寸法S(mm)10
寸法e(mm)11.05
寸法c(mm)(最小)1.5
寸法m(mm)7
角度θ(°)30
寸法m1(mm)(最小)4
寸法dc(mm)16
1箱(600個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ねじの呼びM10
材質鉄
ねじピッチ1
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル細目
1箱(300個)
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
関連キーワード