種別半ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質鉄
長さ(mm)30
ねじピッチ1
種別半ねじ
表面処理クローム
頭部形状四角
関連資料(0.1MB)
ねじ山種類メートル並目
1箱(350個)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ0.75
種別半ねじ
寸法H(mm)-
寸法S(mm)-
表面処理クローム
頭部形状六角
材質鉄
種別半ねじ
表面処理クローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です
丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です
締結後も化粧性がございます
十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます
根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます
サプライヤの在庫しているA形は1種になります
B形は半ねじで在庫している分がございます
強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか?
8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます
検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは
「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます
サンコー社員の独り言1・・・
根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ)
そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。
サンコー社員の独り言2・・・
もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります
サンコー社員の独り言3・・・
根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです
(○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです)
六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます
製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません
サンコー社員の独り言4・・・
JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。
しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております
※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
長さ(mm)20
呼びM6
表面処理クローム
寸法s(mm)6
寸法k(mm)3
寸法dk(mm)14
寸法k1(mm)3
ねじ部長さ(mm)全ねじ
1袋(20個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質鉄
寸法S(mm)17
表面処理クローム
寸法e(mm)約19.6
頭部形状六角
寸法K(mm)7
寸法dk(mm)約16.5
寸法ds(mm)10
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード