縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
材質真鍮クロームメッキ
表面処理クロームメッキ
頭部形状平
頭部形状スリムヘッド
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理クローム
十字穴番号2
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
頭部形状トラス
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理クローム
ねじピッチ(mm)0.75
十字穴番号2
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(Φmm)9.4
十字穴深さ(mm)(最大)2.13/(最小)1.60
1箱(1500本)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質鉄
穴の形状LH
表面処理クローム
ねじピッチ(mm)0.7
仕様ラインヘッドの番号:LH-4
寸法C(mm)(最小)0.5
寸法d1(mm)7.5
寸法d3(mm)4.967
寸法K(mm)2.1
寸法dk(mm)6
1箱(1000個)
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
材質鉄
十字穴番号2
寸法t(mm)1.1
表面処理クローム
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)5.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.86
材質黄銅
表面処理クローム
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ねじの呼び3/16
山数24
長さ(mm)10
材質黄銅
寸法t(mm)(最大)1.28/(最小)0.76
表面処理クローム
頭部形状皿
寸法K(mm)(最大)2.63/(最小)2.13
寸法n(mm)(最大)1.26/(最小)1.04
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)(最大)9.18/(最小)8.47
1箱(1000個)
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.6
長さ(mm)30
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)5.5
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.86
1箱(1000個)
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
表面処理クローム
セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)
エスコ品番EA949AF-6
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理クロクローム
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状皿
穴の形状タンパープルーフ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ