種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理クローム
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理クローム
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理クローム
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理クローム
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理クローム
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クローム
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理クローム
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理クローム
材質鉄
種類皿ばね座金
寸法H(mm)1.25
寸法d(mm)6.4
外径D(Φmm)10
呼びCDW-M6-H
寸法t(mm)1
寸法D(mm)10
表面処理クローム
厚さt(mm)1
内径d(Φmm)6.4
1パック(6個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理クローム
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
表面処理クローム
セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)
エスコ品番EA949AF-6
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)2.2
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅(BS)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットにスプリングワッシャーをカシめて一体化した物です。スプリングワッシャーの弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。スプリングワッシャーの組み忘れ、落とし込みがありません。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質鉄
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=1(ISOW組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種別全ねじ
表面処理クローム
寸法C(mm)(最小)1.6
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
関連キーワード
1
2
次へ