表面処理クローム
セット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)
エスコ品番EA949AF-6
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理クローム
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理クローム
高さh(mm)3
1箱(1000個)
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理クローム
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理クローム
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理クローム
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クローム
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理クローム
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理クローム
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
種類平ワッシャー
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様ナイロンワッシャー付き
材質黄銅(BS)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)2.2
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
ねじの呼びM3
山数24
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)2.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=1(ISOW組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質SCM435
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理クローム
寸法T(mm)0.5
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
長さ(mm)10
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
寸法t(mm)(ボルト)最小1.3(平座金)0.5
寸法S(mm)2.5
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
寸法d(Φmm)8
寸法K(mm)3
寸法U(mm)(最大)1.5
穴の形状六角穴
寸法dk(Φmm)5.5
1パック(10個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クローム
種類PK=1(JIS小形W組込)
関連キーワード
1
2
次へ