材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理SUS焼付け防止コート
頭部形状皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)110
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.8
表面処理SUS焼付け防止コート
頭部形状ナベ
寸法K(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
寸法dk(Φmm)9
1箱(200本)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
頭部形状トラス
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理SUS焼付け防止コート
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号2
寸法K(mm)3.7
寸法m(mm)6.3
寸法dk(Φmm)14
十字穴深さ(mm)(最大)2.86/(最小)2.31
1箱(200本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)30
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.8
表面処理SUS焼付け防止コート
頭部形状ナベ
寸法K(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
寸法dk(Φmm)9
十字穴深さ(mm)(最大)2.73/(最小)2.14
1箱(200本)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
ねじの呼びM5
頭部形状トラス
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理SUS焼付け防止コート
ねじの呼びM6
頭部形状ナベ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理SUS焼付け防止コート
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理SUS焼付け防止コート
頭部形状トラス
ねじの呼びM4
1箱(1000本)
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
ねじの呼びM6
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理SUS焼付け防止コート
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM3
山数24
長さ(mm)10
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3
寸法r(mm)(最大)0.4
表面処理コート
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)5.5
1箱(2000個)
¥6,498
税込¥7,148
10日以内出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
穴の形状十字穴
表面処理ステンレス
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM5
材質SUS410
穴の形状十字穴
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状皿
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)16
頭部形状六角アプセット組込
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理SUS焼付け防止コート
種類P=3(SW、W付)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理SUS焼付け防止コート
種類P=3(SW+JIS W組込)
ねじの呼びM6
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理SUS焼付け防止コート
種類P=1(JIS W組込)
凹型ナットと編芯凸型座金の組合せ作用で強力な『ゆるみ止め』効果を発揮。
通常の締め込み作業(汎用工具)でOK!
ダブルナット型・抵抗方(スリット式・バネ式)に比べ高い作業性。
仮締めは手作業で可能。シングルナットであり締め込み作業は1回。
ナットと座金がかみ合うまでは、締付け抵抗がほとんど発生せず手作業による締付けが可能。
表面処理ステンレス
材質(ナット)SUS304相当
材質(座金)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316
規格1種
表面処理コート
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理SUS焼付け防止コート
材質SUS316L
規格1種
表面処理コート
ねじ山種類メートル並目
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。
材質ステンレス
穴の形状十字穴
仕上ステンレス
付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
4mm径の低頭ドリビス。
頭部高さは1.2mmと低頭設計。
鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。
材質ステンレス(SUS410)
適合板厚(mm)3.2
表面処理ステンレス
頭部形状低頭
頭部径(Φmm)7.8
頭部高さ(mm)1.2
穴の形状十字穴
ねじの呼び4mm
頭部皿
RoHS指令(10物質対応)対応
4mm径ビスなので使い勝手抜群。
折れ防止のためネジ山が細かくなっています。
下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし)
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)2(ステンレス:SUS430・304)、6.5(最大:鉄板のみ張合わせ可能)
穴の形状十字穴
関連キーワード