下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
穴の形状十字穴
表面処理ステンレス
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM5
材質SUS410
穴の形状十字穴
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状皿
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)16
頭部形状六角アプセット組込
材質ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状十字穴
表面処理SUS焼付け防止コート
種類P=3(SW、W付)
ねじの呼びM5
頭部形状トラス
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理SUS焼付け防止コート
材質ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)30
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.8
表面処理SUS焼付け防止コート
頭部形状ナベ
寸法K(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
寸法dk(Φmm)9
十字穴深さ(mm)(最大)2.73/(最小)2.14
1箱(200本)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理SUS焼付け防止コート
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理SUS焼付け防止コート
頭部形状皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)110
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.8
表面処理SUS焼付け防止コート
頭部形状ナベ
寸法K(mm)3.3
寸法m(mm)4.9
穴の形状十字穴
ねじの呼びM5
寸法dk(Φmm)9
1箱(200本)
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理SUS焼付け防止コート
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。
材質ステンレス
穴の形状十字穴
仕上ステンレス
付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
関連キーワード