メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。
シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。
繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。
種類リブドロックワッシャー
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理ダクロ
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ダクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)8
材質鉄
十字穴番号2
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
寸法a(mm)3
表面処理ダクロ
寸法D1(mm)6
寸法T(mm)0.5
頭部形状ナベ組込
寸法d1(mm)(最大)5.5
寸法K(mm)2
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)5.5
1箱(1800個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
材質鉄
十字穴番号2
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理ダクロ
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
関連キーワード