締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状超極低頭
表面硬度HV400min
穴の形状6ロブ
材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ
表面処理黒ニッケル
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理黒ニッケル
表面硬度HV400min
穴の形状6ロブ
材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状タンパープルーフ
いたずら防止ねじとして使用されています。
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状トラス
穴の形状タンパープルーフ
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
表面処理ニッケル
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A(mm)4.52
寸法D(mm)1.778
寸法I(mm)(最小)1.397
寸法K(mm)3.1
寸法dk(mm)11.8
ドライブサイズT25
1箱(2000個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ボタン
穴の形状ヘックスローブ穴
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
頭部形状スリムヘッド
材質鉄(または標準)
穴の形状TRX
表面処理黒ニッケル
ねじピッチ(mm)0.7
ドライブサイズT8
寸法H(mm)0.9
寸法D(mm)8
1箱(1000本)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)10
材質鉄
寸法A(mm)2.82
寸法D(mm)0.762
表面処理CUニッケル
頭部形状ナベ
寸法I(mm)(最小)0.85
寸法K(mm)2
穴の形状タンパープルーフ
寸法dk(mm)5.5
ドライブサイズT10
1箱(2000個)
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
寸法A(mm)6.76
寸法t(mm)(最小)2.35
寸法r(mm)(最小)0.4
寸法K(mm)4.4
寸法da(mm)(最大)9.2
寸法dk(mm)14
ドライブサイズT40
1パック(3個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
関連キーワード