機械とプレートがズレません。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質FC250
質量(kg)1.8
E(細目)M10×1.5
寸法A(mm)100
寸法F(mm)3
寸法D(mm)25
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)25
寸法C(mm)25
ねじの呼びM10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。
機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10
材質FC250
G(細目)M10×1.5
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
機械とプレートがズレません。
ねじの呼びM10
G(細目)M10×1.5
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード