42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ねじ径M2 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 寸法A(mm)4 定格電流(A)10 寸法B(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM2 推奨ランド径(Φmm)5 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 寸法A(mm)4 定格電流(A)10 寸法B(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM2 推奨ランド径(Φmm)5 推奨クリーム半田厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
4,498 税込4,948
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100個)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様コード番号:184-2060 材質真鍮 形状六角 ねじ径M2 表面処理ニッケルめっき 二面幅(mm)【六角ねじ】4 本体長さ(mm)5 アズワン品番65-7910-66 穴深さ(mm)5 変換タイプメス/メス
1箱(5000個)
204,950 税込225,445
6日以内出荷

チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ 締付トルク(N・cm)29.4以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ径M2.6・メネジ2 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)半田付用スペーサー
エコ商品
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサー
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD) 表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni) 乳白色 熱変形温度(℃)110 種別両メネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
759 税込835
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,488 税込2,737
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,498 税込8,248
9日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,698 税込2,968
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,798 税込8,578
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,798 税込8,578
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,798 税込8,578
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,498 税込8,248
33日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
9,498 税込10,448
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,798 税込8,578
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)8 ねじの呼びM2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,898 税込9,788
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,598 税込9,458
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法L(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷

プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM2.6 材質黄銅 表面処理ニッケルメッキ 寸法A貫通
1袋(100個)
3,710 税込4,081
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 スペーサー:乳白色 熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110 UL規格UL94-HB(スペーサー) 材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD) 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,298 税込2,528
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
1,688 税込1,857
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

スペーサー:乳白色 材質(ねじ部)快削黄銅(C3604BD) 表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni) 熱変形温度(℃)スペーサー:1.82MPa…110 UL規格UL94-HB(スペーサー) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)