材質Alloy600(インコネル600相当品)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質鉄(または標準)
長さ(mm)8
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
寸法t(mm)1.4
表面処理黒ニッケル
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1箱(2000本)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.75
長さ(mm)6
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1箱(2200個)
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)黒ニッケルメッキ(黒Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
材質(ねじ部)黄銅
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)10
材質鉄
寸法A(mm)2.82
寸法D(mm)0.762
表面処理CUニッケル
頭部形状ナベ
寸法I(mm)(最小)0.85
寸法K(mm)2
穴の形状タンパープルーフ
寸法dk(mm)5.5
ドライブサイズT10
1箱(2000個)
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
ねじの呼びM2.0
ねじピッチ(mm)0.4
材質鉄
寸法H(mm)1
寸法D(mm)3.5
表面処理クロニッケル
頭部形状ナベ
寸法M(mm)2.1
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理CUニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状なべ
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
1個
¥24,400
税込¥26,840
3日以内出荷
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
次へ