39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(108本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 適合ドライバー2
1セット(14本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニッケル 超低頭タッピング
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 。加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。 材質スチール 表面処理ニッケル 適合ドライバー2
1パック(12本)ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ニッケル 超低頭タッピング
平頭の低頭タイプで仕上がりが綺麗です。耐食性の高いニッケルメッキです。少し欲しい方に最適です。
材質スチール 表面処理ニッケル
1セット(6本×5パック)ほか
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

八幡ねじ超低頭 木ねじ ニッケル
エコ商品
材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
用途主に装飾用として使用。 材質 表面処理ニッケルめっき 頭部形状超低頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20本×5パック)ほか
850 税込935
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理ニッケル 頭部形状超低頭 ねじの呼びM3
1箱(2000本)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。 材質 寸法d(mm)4 表面処理ニッケルめっき 頭部形状極低頭 刃先特殊形状 頭部高さ(mm)1.2 適合ドライバー2番 頭部径dk(mm)9 頭径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(44個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状超低頭 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ 表面処理ニッケル 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ 表面処理黒ニッケル 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM3 長さ(mm)12 材質鉄(または標準) 表面処理ニッケル 頭部形状極低頭
1箱(100個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質 表面処理ニッケル 頭部形状超極低頭 表面硬度HV400min 穴の形状6ロブ 材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 頭部形状超極低頭 材質 表面処理黒ニッケル 表面硬度HV400min 穴の形状6ロブ 材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30個)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1箱(2000個)
6,298 税込6,928
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途帆立ての連結 仕様ネジ頭タイプ:皿タイプ 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス ねじ径M4 長さL(mm)15 仕上ニッケルメッキ 穴の形状プラスマイナス
1セット(100個)
879 税込967
6日以内出荷

ハンドルの固定に適したM4規格のネジです。例えば、家具用ハンドルとノブの取付
用途ハンドルの固定 材質スチール 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナス タイプオルガボックス ねじ径M4 頭部形状 仕上ニッケルメッキ
1セット(100個)
1,798 税込1,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(68個)
667 税込734
翌々日出荷

1袋(86個)ほか
667 税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



種別全ねじ 材質SCM435 表面処理ニッケル 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(100個)
4,398 税込4,838
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1箱(100個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2000個)
23,980 税込26,378
翌日出荷

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)5 材質 寸法H(mm)1.2 寸法D(mm)5.5 表面処理ニッケル 寸法B(mm)1.5 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド 寸法m(mm)(最小)1.0 寸法da(mm)(最大)3.6
1箱(7000個)
109,800 税込120,780
翌日出荷

種別全ねじ 表面処理ニッケル 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

頭部形状シンヘッド 材質鉄(または標準) 表面処理ニッケル 寸法X(mm)2ピッチ以下
1箱(3000個)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 表面処理ニッケル 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
9,198 税込10,118
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)5 材質 寸法H(mm)1.2 寸法D(mm)5.5 表面処理黒ニッケル 寸法B(mm)1.5 寸法X(mm)2ピッチ以下 頭部形状シンヘッド 寸法m(mm)(最小)1 寸法da(mm)(最大)3.6
1箱(7000個)
47,980 税込52,778
10日以内出荷

種別全ねじ 材質 表面処理クロニッケル 頭部形状ローヘッド ねじ山種類メートル並目
1箱(400個)ほか
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 長さ(mm)6 頭部形状スリムヘッド 材質鉄(または標準) 穴の形状TRX 表面処理黒ニッケル ねじピッチ(mm)0.7 ドライブサイズT8 寸法H(mm)0.9 寸法D(mm)8
1箱(1000本)
28,980 税込31,878
翌々日出荷