表面処理ニッケル
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理黒ニッケル
表面硬度HV400min
穴の形状6ロブ
材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
表面処理ニッケル
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ
表面処理黒ニッケル
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状超極低頭
表面硬度HV400min
穴の形状6ロブ
材質/処理鉄/銅下+ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
表面処理ニッケル
頭部形状ローヘッド
ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)5
材質鉄
寸法H(mm)1.2
寸法D(mm)5.5
表面処理ニッケル
寸法B(mm)1.5
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状シンヘッド
寸法m(mm)(最小)1.0
寸法da(mm)(最大)3.6
1箱(7000個)
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)5
材質鉄
寸法H(mm)1.2
寸法D(mm)5.5
表面処理黒ニッケル
寸法B(mm)1.5
寸法X(mm)2ピッチ以下
頭部形状シンヘッド
寸法m(mm)(最小)1
寸法da(mm)(最大)3.6
1箱(7000個)
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
関連キーワード