十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状皿
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
十字穴番号1
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
十字穴番号2
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
寸法dk(Φmm)6
頭部形状丸皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
頭部形状丸皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理CUニッケル
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.874
寸法m(mm)3.8
寸法dk(Φmm)6
寸法k+f(mm)2.45
1箱(2500個)
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
ねじの呼びM4
頭部形状丸皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
用途精密部品の締結
十字穴番号0番
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード