材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ニッケル鍍金
種類平ワッシャー
規格旧JIS
表面処理ニッケル鍍金
材質Alloy600(インコネル600相当品)
種類平座金
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy625(インコネル625相当品)
種類平座金
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy22(ハステロイC22相当品)
種類平座金
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
種類平座金
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)
種類平座金
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格の座金です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理黒ニッケル
材質黄銅
外径(Φmm)18
厚さ(mm)1
表面処理ニッケル
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理黒ニッケル
呼び径M2.6
内径d(Φmm)2.9
厚さt(mm)0.5
外径D(Φmm)7.5
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理黒ニッケル
1箱(10000個)
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロニッケル
呼び寸法M4
内径d(Φmm)4.3
厚さt(mm)0.8
外径D(Φmm)8
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロニッケル
1箱(10000個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質真鍮
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケルメッキ
材質鉄(または標準)
厚さ(mm)2
種類丸ワッシャー
内径(Φmm)10.5
呼び寸法M10.5
外径(Φmm)20
表面処理ニッケル
内径公差(mm)0.3
1箱(500個)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
関連キーワード
1
2
次へ