材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状皿
材質黄銅
長さ(mm)25
十字穴番号2
ねじピッチ1
寸法r(mm)(最小)0.60
表面処理黒ニッケル
頭部形状丸皿
寸法c(mm)0.4
寸法f(mm)1.4
寸法k(mm)3.4
寸法m(mm)6.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)12
ねじの呼びM6
十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90
寸法k+f(mm)4.8
1箱(350本)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理ニッケル
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)約3.6
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
長さ(mm)6
材質鉄
十字穴番号2
表面処理CUニッケル
頭部形状皿小頭
寸法c(mm)0.25
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1箱(4500個)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
1個
¥19,300
税込¥21,230
3日以内出荷
ねじの呼びM1.7
ねじピッチ(mm)0.35
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状皿小頭
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロニッケル
十字穴番号2
寸法m(mm)4.1
頭部形状平
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状平
材質鉄
表面処理ニッケル
ねじの呼びM2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類皿ばね座金
寸法H(mm)1.2
呼び寸法M6
寸法d(mm)6.4
外径D(Φmm)13
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)13
表面処理ニッケル
厚さt(mm)0.7
内径d(Φmm)6.4
1箱(5000個)
¥50,980
税込¥56,078
翌日出荷
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロニッケル
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
次へ