25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(200個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(84本)
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)10 ねじの呼びM2.7 材質黄銅 表面処理ニッケル 十字穴番号1 寸法d(mm)2.7 頭部形状 寸法K(mm)1.55 寸法m(mm)(最大)2.9 寸法dk(mm)5.4
1箱(1000本)
8,898 税込9,788
翌日出荷

ねじの呼びM2.4 材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿
1パック(53本)
669 税込736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質真鍮 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状
1パック(45個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状すりわり
1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クロニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
33,980 税込37,378
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
7,598 税込8,358
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クロニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
1パック(4本)
420 税込462
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理ニッケル 寸法C(mm)約0.25 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)約3.6 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)6 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1箱(500個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)


ねじの呼びM1.7 ねじピッチ(mm)0.35 材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(100個)
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM8 長さ(mm)18 頭部形状 材質黄銅 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル ねじピッチ(mm)1.25 十字穴番号3 寸法C(mm)約0.4 寸法K(mm)4.4 寸法m(mm)8.4 寸法dk(Φmm)16 十字穴深さ(mm)(最大)4.96/(最小)4.36
1箱(250本)
29,980 税込32,978
翌日出荷

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状 ねじの呼びM5
1パック(28本)
779 税込857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理ニッケル 寸法C(mm)約0.3 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)8
1箱(300個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。 材質真鍮 表面処理ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(5000個)ほか
43,330 税込47,663
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エスコ品番EA949AE-92 表面処理真鍮ニッケルメッキ 頭部形状皿頭
1個
24,200 税込26,620
翌日出荷

1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質黄銅 長さ(mm)25 十字穴番号2 ねじピッチ1 寸法r(mm)(最小)0.60 表面処理黒ニッケル 頭部形状丸皿 寸法c(mm)0.4 寸法f(mm)1.4 寸法k(mm)3.4 寸法m(mm)6.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)12 ねじの呼びM6 十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90 寸法k+f(mm)4.8
1箱(350本)
36,980 税込40,678
9日以内出荷

材質黄銅 寸法S(mm)10 表面処理ニッケル 頭部形状丸皿 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)