カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 照明(9)
  • 防犯用品(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(21)
  • エスコ(6)
  • RS PRO(5)
  • ライテックス(ムサシ)(4)
  • クボタ計装(3)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • エレコム(2)
  • TRUSCO(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(10)

「蝶ねじ m3」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)大阪魂(20件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)大阪魂(14件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質タイプRタイプ表面処理ユニクロ
蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
999税込1,099
1セット(10個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
つまみノブ RS PRO 蝶ネジ, M3 赤 RS PROつまみノブ RS PRO 蝶ネジ, M3 赤RS PRO
2,298税込2,528
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様ネジ = M3ネジ径 = 10mmノブ形状 = 蝶ネジ取り付けタイプ = 組み立て式ボディ材質 = アセタール熱可塑性プラスチックカラー = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
M 3x10mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 3x10mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ
250税込275
1袋(4個)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)10材質スチールエスコ品番EA949LF-310
M 3x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 3x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1袋(4個)
翌々日出荷
ねじ径M3長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-315
M 3x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 3x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
365税込402
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)10材質ステンレスエスコ品番EA949HF-310
M 3x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 3x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
365税込402
1袋(2個)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-315
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)大阪魂(6件のレビュー)
468税込515
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質タイプRタイプ表面処理クロメート
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付ラクテム
343税込377
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
プラカラー蝶ボルト 1種 小箱 丸エム製作所プラカラー蝶ボルト 1種 小箱丸エム製作所
4,540税込4,994
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
高強度樹脂複合蝶ボルトです。<br />耐食性が良い。<br />カラーマッチングができる。<br />軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。ライトグレー材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ホワイト)大阪魂
409税込450特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質タイプRタイプ表面処理3価ホワイト
蝶ボルト2種(鉄/三価白) 大阪魂蝶ボルト2種(鉄/三価白)大阪魂
6,798税込7,478
1箱(150個)ほか
4日以内出荷
材質SWCH相当表面処理三価(白)種別冷間蝶ボルト2種(Rタイプ)
プラカラー蝶ボルト 1種(ステンレス)(パック品) 大阪魂プラカラー蝶ボルト 1種(ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/生地)(小箱)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(150個)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理生地
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(200個)ほか
翌日出荷から15日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理クローム
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(20個)ほか
10日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理ユニクロ
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(150個)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理ニッケル
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/スズコバ)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(150個)ほか
10日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理スズコバ
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(60個)ほか
10日以内出荷
材質ステンレスタイプRタイプ表面処理茶ブロンズ
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(120個)ほか
翌日出荷
材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(150個)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理クロメート
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
8,398税込9,238
1箱(150個)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理茶ブロンズ
冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
22,980税込25,278
1箱(60個)ほか
10日以内出荷
材質ステンレスタイプRタイプ表面処理ブラック
黒ナイロン蝶ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂黒ナイロン蝶ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(350個)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理3価ホワイト頭部形状蝶ボルト(1種)ねじ山種類メートル並目
白ナイロン蝶ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂白ナイロン蝶ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(350個)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理3価ホワイト頭部形状蝶ボルト(1種)ねじ山種類メートル並目
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(150個)ほか
10日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理グリーンクロメート
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
7,998税込8,798
1箱(150個)ほか
翌日出荷から10日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理亜鉛黒
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(150個)ほか
翌日出荷から15日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理3価ブラック
蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
579税込637
1袋(10個)
翌々日出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
SCSI(スカジー)ケーブル 3m RS PROSCSI(スカジー)ケーブル 3mRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RS Pro 3 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具この RS Pro 3 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。<br />このオス - オスリードは、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えているので、効果的なデータ伝送が可能になります。<br />Small Computer System Interface ( SCSI )規格を使用することで、データ転送が迅速かつ容易になります。<br /> 接続をすばやく簡単にするために、 SCSI ケーブルアセンブリには蝶ネジ留め具があります。<br />これらにより、接続がしっかりと維持され、緩みや誤脱落が防止されます。<br />ケーブルにしっかりと成形され、コネクタは無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。<br />損傷を防ぐため、ケーブルはグレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)で被覆されています。<br /> このような SCSI ケーブルは、通常、 IT ハードウェアの複数のアイテムが接続されている大規模なオフィスやコールセンターなどの環境で使用されています。<br />特長と利点 HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します 長さ 3 m つまみねじ固定具 グレーの被覆 PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。<br />世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。<br />つまり、自信を持って作業できるということです。<br />
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = クリップ外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
SCSI(スカジー)ケーブル 3m RS PROSCSI(スカジー)ケーブル 3mRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RS Pro 3 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 3 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルでコンピュータを簡単に接続できます。また、データ転送用の SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、他のデバイスを接続することもできます。このオス - オスのリードは、データ信号を効率的に伝送するために両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えています。 ケーブルのグレーの被覆は PVC (ポリ塩化ビニル)製で、損傷から保護して絶縁します。最高 +80 ° C の温度で動作しますSCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具は、接続を容易にし、リードが緩んだり外れたりしないようにします。 このコネクタは、オフィス、コールセンター、スタジオの IT ハードウェアの接続に一般的に使用され、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドします。RS Pro シリーズの一部として、このケーブルは耐久性と一貫性が徹底的にテストされています。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 3 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
圧造蝶ナット(ステンレス) TRUSCO圧造蝶ナット(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)ほか
当日出荷
手で締められるナットです。
材質ステンレス(SUS304)
エアーベルトサンダー ベッセルエアーベルトサンダーベッセル
34,980税込38,478
1台
当日出荷
アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。ホース取付口Rc1/4排気方向後方・消音装置付仕様ベルト交換 ワンタッチロック付使用空気圧力(MPa)0.6
LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウLEDセンサーライト 7W×2灯モノタロウ(73件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取扱説明書(5.4MB)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED
モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコムモニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付エレコム(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4材質アルミ合金、スチール、ABS質量(kg)約2.22ブラックタイプデスク取付耐荷重(kg)9容量範囲(kg)対応:2.0~9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85軸数5軸液晶モニター1台アズワン品番65-0533-94対応インチサイズ17~32可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°取付個数1画面対応VESA規格75×75/100×100mm
エアークリーナ 日本ニューマチック工業エアークリーナ日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
蝶ねじを緩めるとハンドルは自由に回転します。 作業に合わせて使いやすい向きでご使用ください。 ダストバッグの代わりにホースを取り付けると水や油の吸い出しもできます。
用途機械工場での切粉処理、土木・建築現場でのおが屑の回収、乗用車の社内清掃、溶接作業でのグラインダ粉、鉄粉処理ダストバッグ容量(L)1.2トラスコ品番753-3748セット内容本体、ダストバッグ、スモールノズル、ノズル、クリッパ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)230ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6ホース径(Φmm)【サクションホース】32空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc1/4
14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)14W×3灯フリーアーム式LEDセンサーライトライテックス(ムサシ)(12件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。設置場所屋内、屋外用全光束(Lm)4000、常夜灯:400保護等級IP44(防雨タイプ )付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10mアズワン品番64-8965-71明るさ(Lm)4000灯数(14W)×3電球の種類高輝度白色LED
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら