材質鉄
種類歯付き座金 外歯形
表面処理ニッケル
パック単位の小口販売です。
材質リン青銅
材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ニッケル
材質黄銅(低カドミ材)
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理ニッケル
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理ニッケル
パック単位の小口販売です。
材質/仕上ニッケル鍍金
種類平ワッシャー
規格旧JIS
表面処理ニッケル鍍金
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
表面処理ニッケル
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ニッケル
材質リン青銅
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ニッケル
パック単位の小口販売です。
材質/仕上リン青銅(ニッケル鍍金)
種類スプリングワッシャー
表面処理ニッケル鍍金
表面抵抗は0.1Ω以下
均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。
樹脂材(UL94V-0相当)を使用
振動によるビビリ音の防止
ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。
抜け防止構造になっています。
材質ポリアミド6(PA6)
表面仕上げニッケルめっき
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質真鍮
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケルメッキ
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。
材質燐青銅
種類スプリングワッシャー
表面処理ニッケルメッキ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロニッケル
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質鉄(または標準)
表面処理黒ニッケル
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロニッケル
呼び寸法M4
内径d(Φmm)4.3
厚さt(mm)0.8
外径D(Φmm)8
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロニッケル
1箱(10000個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理黒ニッケル
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロニッケル
寸法t(mm)0.45
材質鉄
歯数8
種類歯付き座金 内歯形
表面処理ニッケル
厚さt(mm)0.45
材質黄銅
種類平ワッシャー
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ニッケル
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
材質鉄
表面処理クロニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理ニッケル
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ