1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
1個
¥24,400
税込¥26,840
3日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
頭部形状なべ
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=3(SW+JIS W組込)
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理黒ニッケル
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理黒ニッケル
十字穴番号0
寸法k(mm)0.5
ねじの呼びM2
ねじピッチ0.4
材質鉄
表面処理クロニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.75
長さ(mm)6
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1箱(2200個)
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状TRXタンパーPタイプ
材質鉄
表面処理クロニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロニッケル
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質黄銅
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=3(SW+JIS W組込)
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類P=2(SW組込)
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
頭部形状ナベワッシャーヘッド
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)2.98/(最小)2.87
寸法C(mm)0.5
寸法K(mm)2.2
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状ナベワッシャーヘッド
穴の形状十字穴
材質鉄
種類IK=1(ISO小形W組込)
表面処理クロニッケル
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
種類IK=1(ISO小形W組込)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ