56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭 適合ドライバー2
1セット(14本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル
1箱(1500個)ほか
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質黄銅 十字穴番号2 寸法t(mm)1.4 表面処理ニッケル 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)9.4
1パック(17個)
409 税込450
翌々日出荷

ねじの呼びM5 頭部形状トラス 材質黄銅 表面処理黒ニッケル
1パック(8本)ほか
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理クロニッケル 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(2000個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ 穴の形状十字穴
1箱(1500個)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ねじの呼びM4 頭部形状トラス 材質黄銅 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル ねじピッチ(mm)0.7 十字穴番号2
1箱(250本)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル
1箱(800個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロニッケル
1箱(800個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理ニッケル 頭部形状トラス ねじの呼びM3
1箱(2500本)
8,198 税込9,018
翌々日出荷

表面処理真鍮ニッケルメッキ エスコ品番EA949AE-93 頭部形状トラス頭
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

表面処理真鍮ニッケルメッキ エスコ品番EA949AE-83 頭部形状トラス頭
1個
20,900 税込22,990
3日以内出荷

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理CUニッケル
1箱(400個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質黄銅 十字穴番号2 寸法t(mm)1.4 表面処理ニッケル 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1500個)
33,980 税込37,378
翌日出荷

1箱(250個)ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの呼びM3 山数24 長さ(mm)5 材質 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)3.0/(最小)2.90 表面処理CUニッケル 頭部形状トラス 寸法K(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6.9
1箱(2500個)
7,898 税込8,688
10日以内出荷

1箱(600個)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数16 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 表面処理CUニッケル 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)9.4
1箱(700個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数16 長さ(mm)10 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 表面処理クロニッケル 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)9.4
1箱(1200個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

ねじの呼びM4 頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.978/(最小)3.838 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1200個)ほか
6,698 税込7,368
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ねじの呼びM3 長さ(mm)10 頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 仕様ライン穴の番号/LR-3 寸法k(mm)1.9 寸法dk(Φmm)6.9
1箱(2000個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1箱(400個)ほか
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(700個)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1箱(900個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法a(mm)(最大)4.4 表面処理ニッケル 寸法D1(mm)10 寸法T(mm)0.8 頭部形状トラス組込 寸法d1(mm)(最大)7 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)9.4
1箱(800個)ほか
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ 表面処理黒ニッケル 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質スチール 種別半ねじ 頭部形状六角穴付き 表面処理ニッケルメッキ 穴の形状六角穴 強度区分10.9
1セット(24本)ほか
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種別全ねじ 材質スチール 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9
1セット(25本)ほか
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ねじの呼びM4 長さ(mm)20 頭部形状トラス 材質鉄(または標準) 穴の形状十字穴 表面処理黒ニッケル 山数16 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)9.4
1箱(700個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ 表面処理ニッケル 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(60本)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS規格の座金です。ISO規格製品より少し大きくなります。ヘキサゴンパック入りです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3700個)ほか
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本パワーファスニングLRトラス小ねじ(鉄/ニッケル) (小箱)
材質 表面処理ニッケル 頭部形状トラス 穴の形状LR
1箱(1000個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)