176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1袋(74本)ほか
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用 材質ステンレス(SUS-XM7) 表面処理パシペート 適合ドライバープラス#2
1箱(200本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

サビにくく、屋外や水廻りの施工に! 耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)
用途木工用。 材質ステンレス(SUS XM-7) 表面処理パシペート
1パック(100本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス 仕様クロムフリー 仕上パシペート RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(300個)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 ねじ径d4.2 ねじピッチp(mm)2.8 仕様クロムフリー 材質ステンレス 仕上パシペート 頭径D(Φmm)8.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(500個)ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM4.2 材質ステンレス 仕様クロムフリー 仕上パシペート ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)7.0 ねじ長さS(mm)全ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.7
1箱(500個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス(SUSXM7) 十字穴番号# 2 ねじピッチ(mm)0.7 トラス頭径(Φmm)9.2 表面処理パシペート 頭部形状トラス 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10 穴の形状十字穴
1パック(120個)
669 税込736
当日出荷

強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。 材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート ねじ長さ(mm)65 頭径(Φmm)9 穴の形状十字穴2番
1箱(50本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 頭部高さ(mm)3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(36本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)1.6~2.3 寸法D(mm)頭部径:7.5 表面処理ファインパシべート 頭部形状フレキ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)2.3 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4
1パック(90本)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 平
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)1.6~3.2 寸法D(mm)頭部径:9.8 頭部高さ(mm)1 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 呼び径d(mm)5
1パック(24本)ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 表面処理パシペート 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理ステンレスA2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに ビットH型(十字No.2)
1箱(250本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(380本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 頭部形状サラ頭 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(50本)ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじステンレス 皿
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 十字穴番号No.2 長さL(mm)10 適合板厚(mm)1.2 寸法D(mm)頭部径:7.8 表面処理ファインパシべート 頭部形状サラ頭 ねじ径d4 頭部高さ(mm)2.6 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2) 働き長さL1(mm)3.5 呼び径d(mm)4
1パック(48本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 頭部形状ナベ頭 ビット十字No.2 頭径D(Φmm)7.8 頭高さH(mm)3.0 呼び径d(mm)4.0
1箱(100本)ほか
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1パック(150本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 穴の形状六角穴 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 頭部形状六角頭
1パック(30本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 皿小
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿小頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈めるときに用いる。 通常の皿頭より小さい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 呼び径d(mm)4 寸法D(mm)頭部径:6 頭部形状皿小頭 ビットNoH型(十字No.2) 頭部高さ(mm)1.8 適合板厚(mm)1.6~2.3 ねじ径d4 穴の形状十字穴 十字穴番号No.2
1パック(36本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに ビットH型(十字No.2)
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 材質ステンレス(SUS410) 表面処理ファインパシべート 頭部形状シンワッシャー ビット十字No.2
1箱(100本)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスコーススレッド XM-7 フレキ
オーステナイト系 SUS-XM7 ステンレス製。銅を添加した大変耐食性に優れたステンレスです
材質SUS XM7 表面処理パシペート
1箱(100本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)4 表面処理ファインパシベート処理 頭部形状平頭 頭部厚(mm)1 頭部径(Φmm)8.8 頭部高さ(mm)1 最大適合板厚(mm)1.6~2.3 入数(本)50
1パック(50本)
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス 仕上スーパーパシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイントHEX 頭部形状ヘックス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに 十字穴番号No.2 穴の形状十字穴 ビットNoH型(十字No.2)
1パック(12本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。 材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)3.5 長さL(mm)13 表面処理ファインパシべート 頭部厚(mm)2.35 頭部径(Φmm)7.1 ビットH型(十字No.2) 呼び径d(mm)4.2 入数(本)100
1セット(100本×3袋)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(150本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。 頭部形状低頭 穴の形状六角穴 材質SUS304CUN 表面処理パシペート
1本
90 税込99
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状モドトラス(シンワッシャー) 仕上パシペート・ワックス RoHS指令(10物質対応)対応 ドリル長さk(mm)5.5
1箱(100本)ほか
3,020 税込3,322
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(130本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイント皿 頭部形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート 仕様クロムフリー 頭部形状トラス ねじ径d4.2 頭径D(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)3.0
1箱(800個)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。 野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用 胴部スクリュー 材質ステンレス(SUS410) 適合ドライバー2 表面処理パシペート 仕様フレキ頭
1箱(200本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様クロムフリー 材質ステンレス 頭部形状トラス 仕上パシペート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 材質ステンレス 仕上パシペート ドリル幅dk(mm)4 仕様クロムフリー 適合板厚(mm)3.2まで ねじ径d4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)0.9
1箱(300個)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当 強度A2-50相当 引張強度(N/mm2)500以上 耐力(N/mm2)210以上 ねじ精度(JIS)6g 表面処理パシペート ねじの種類全ねじ
1パック(2本)ほか
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)