商品豆知識
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイントHEX
頭部形状ヘックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス
仕上スーパーパシペート
仕様クロムフリー
座高h(mm)3.5
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質SUS410ステンレス
頭部形状ヘックス(6カク)
仕上スーパーパシペート
ねじ長さS(mm)全ねじ
仕様クロムフリー
全長L(mm)25.0
仕上スーパーパシペート
ねじ径d4.8
ねじ長さS(mm)13.0
アズワン品番65-2102-22
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)5.2
ドリル長さk(mm)6.0
働き長さL1(mm)2.5
ドリル幅dk(mm)4.0
座高h(mm)11.0
対辺B(mm)8.0
1箱(100個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
仕様クロムフリー
全長L(mm)25.0
仕上スーパーパシペート
ねじ径d4.8
ねじ長さS(mm)13.0
アズワン品番65-2102-23
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)5.2
ドリル長さk(mm)5.5
働き長さL1(mm)2.5
ドリル幅dk(mm)4.1
座高h(mm)9.5
対辺B(mm)8.0
1箱(200個)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
関連キーワード