カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(68)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
  • ヤマヒロ(23)
  • ウイング(21)
  • Live Pro(11)
  • 由良産商(6)
ねじの呼び
  • 3.5mm(2)
  • 3.8mm(3)
  • 4mm(8)
  • 4.2mm(1)
  • 4.8mm(1)
  • 5mm(5)
  • M3(4)
  • M3.5(5)
  • M3.8(4)
  • M4(24)
  • M4.2(18)
  • M4.5(2)
  • M4.8(7)
  • M5(20)
  • M5.3(4)
  • M6(8)
  • M8(6)
  • M10(4)
  • M12(4)
  • M16(3)
長さ(mm)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 13(13)
  • 15(5)
  • 16(20)
  • 19(14)
  • 20(7)
  • 25(35)
  • 28(6)
  • 30(9)
  • 32(20)
  • 35(16)
  • 38(5)
  • 40(7)
  • 41(7)
  • 45(20)
  • 50(6)
  • 51(5)
  • 55(3)
  • 60(6)
材質
  • ステンレスすべて(67)
  • SUS304(20)
  • SUS305(1)
  • SUS410(39)
  • SUSXM7(3)
種別
  • 種別全ねじ(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(3)
  • 1(5)
  • 1.25(5)
  • 1.3(1)
  • 1.41(18山)(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 1.75(3)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.3(11山)(2)
  • 2.8(1)
  • その他(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.3・1.41(18山)・1.5・1.6・1.75・1.8・2・2.3(11山)・2.8・その他
表面処理
  • パシペート
  • 3価クロメート(43)
  • 3価ブラック(92)
  • 3価ホワイト(166)
  • 3価ユニクロ(103)
  • その他(27)
  • カラー(79)
  • クロメート(177)
  • クローム(62)
  • スズコバルト(21)
  • ダクロタイズド(39)
  • ドブメッキ(38)
  • ニッケル(128)
  • ユニクロ(248)
  • 亜鉛メッキ(63)
  • 生地/未処理(208)
  • 茶ブロンズ(42)
  • 黒亜鉛(83)
  • 黒染め(58)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(55)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
六角(4)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
(11)
なべ・トラス・六角・六角穴付き・皿
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(20)
六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「全ネジ」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロステンレス ジャックポイント ヘックスヤマヒロ
40,800税込44,880
1ケース(1000本)ほか
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス頭部形状ヘックス(6カク)仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ
ステンレス ジャックポイント ナベ ヤマヒロステンレス ジャックポイント ナベヤマヒロ
63,500税込69,850
1ケース(10000本)
翌々日出荷
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス適合板厚(mm)2.3まで頭部形状ナベ仕上パシペートワックス頭径D(Φmm)8ねじ長さS(mm)全ねじピッチP(mm)1.4頭高さH(mm)2.8ドリル長さk(mm)5.5ドリル幅dk(mm)3.4ねじ径d(Φmm)4.2
鉄下地用ドリルビス ステン 薄鋼板用トラス プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン 薄鋼板用トラス プラケース入ウイング
1,190税込1,309
1パック(120本)ほか
翌々日出荷
小さなドリル先と細かいピッチのネジが薄鋼板同志をしっかり締結。
用途薄鋼板+薄鋼板材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理パシペート穴の形状十字穴2番適合板厚~0.8×2
鉄下地用・フラットヘッドビス ステンレス プラケース入 ウイング鉄下地用・フラットヘッドビス ステンレス プラケース入ウイング
1,190税込1,309
1パック(100本)ほか
翌々日出荷
超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
鉄下地用・フラットヘッドビス ステンレス 箱入 ウイング鉄下地用・フラットヘッドビス ステンレス 箱入ウイング
5,340税込5,874
1箱(240本)ほか
翌々日出荷
超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途薄鋼板+鉄骨材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロステンレス ジャックポイント モドトラスヤマヒロ
3,890税込4,279
1箱(200本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
シルバービス〈徳用箱入〉ステンレス座付 ウイングシルバービス〈徳用箱入〉ステンレス座付ウイング
13,980税込15,378
1箱(1000本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理パシペート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
シルバービス〈徳用箱入〉ステンレスナベ ウイングシルバービス〈徳用箱入〉ステンレスナベウイング
13,980税込15,378
1箱(1000本)ほか
翌日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理パシペート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
シルバービス〈徳用箱入〉ステンレスサラ ウイングシルバービス〈徳用箱入〉ステンレスサラウイング
13,980税込15,378
1箱(1200本)ほか
翌日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
シルバービス〈プラケース入〉ステンレス座付 ウイングシルバービス〈プラケース入〉ステンレス座付ウイング(1件のレビュー)
849税込934
1箱(50本)ほか
当日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理パシペート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
シルバービス〈プラケース入〉ステンレスナベ ウイングシルバービス〈プラケース入〉ステンレスナベウイング
849税込934
1箱(60本)ほか
当日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理パシペート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
シルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラ ウイングシルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラウイング
849税込934
1箱(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭 ウイングステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭ウイング
1,198税込1,318
1箱(125本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
SUS410 ステンミニコンビス 皿 D=6 3.8×20 ヤマヒロSUS410 ステンミニコンビス 皿 D=6 3.8×20ヤマヒロ
2,298税込2,528
1箱(200本)
3日以内出荷
コンクリート用のビスです。
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.3ドリル径(Φmm)3.2全長L(mm)20頭部形状D=6皿頭仕上パシペートねじ径d3.8頭径D(Φmm)6ねじサイズ3.8×20RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.9
ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス ラスパートカラー塗装 サンプレーンパッキン付) ヤマヒロワンダーカラービス(ステンレス モドトラス ラスパートカラー塗装 サンプレーンパッキン付)ヤマヒロ
11,980税込13,178
1箱(500本)
5日以内出荷
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用仕様クロムフリー種別全ねじ頭径D(Φmm)10.5ねじピッチp(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.3ねじ径d(Φmm)4.5
ワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付) ヤマヒロワンダーカラービス(ステンレス モドトラス サンプレーンパッキン付)ヤマヒロ
9,998税込10,998
1箱(500本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用仕様クロムフリー種別全ねじ頭径D(Φmm)10.5ねじピッチp(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.3ねじ径d(Φmm)4.5
リーマフレキ 全ねじ SUS410 パシペート Live Proリーマフレキ 全ねじ SUS410 パシペートLive Pro
5,798税込6,378
1箱(400本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。頭部フレキにより相手材に対して沈み効果があります。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途コンパネ・サイディング・木材・石膏ボード等の金属板への取付に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート
ドリルねじ 小頭皿 粗目 D=6 SUS410 パシペート Live Proドリルねじ 小頭皿 粗目 D=6 SUS410 パシペートLive Pro
4,798税込5,278
1箱(500本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用タイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート Live Proドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペートLive Pro
4,798税込5,278
1箱(500本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート頭部形状呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ 皿 SUS410 パシペート Live Proドリルねじ 皿 SUS410 パシペートLive Pro
4,398税込4,838
1箱(300本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ
ドリルねじ ナベシーリング SUS410 パシペート Live Proドリルねじ ナベシーリング SUS410 パシペートLive Pro
5,698税込6,268
1箱(300本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定にタイプ全ねじ呼び寸法d(mm)4
ドリルねじ ナベ SUS410 パシペート Live Proドリルねじ ナベ SUS410 パシペートLive Pro
3,698税込4,068
1箱(200本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
コンクリートビス ラブコン座付き SUS410 パシペート Live Proコンクリートビス ラブコン座付き SUS410 パシペートLive Pro
1,698税込1,868
1箱(150本)ほか
10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート頭部径(Φmm)10適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2呼び寸法d(mm)4
コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート Live Proコンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペートLive Pro
1,698税込1,868
1箱(200本)ほか
当日出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペートタイプ全ねじ適合ドライバープラスNo.2
コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート Live Proコンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペートLive Pro
1,598税込1,758
1箱(160本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合ドライバープラスNo.2
SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャーリーマ Live ProSUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャーリーマLive Pro
5,398税込5,938
1箱(200本)ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。リーマ(羽根)効果により刃先の焼付きと板浮きを防止します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理パシペート最大板厚(mm)4頭部径(Φmm)12頭部高さ(mm)2.7呼び寸法d(mm)5
SUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャー Live ProSUS410 パシペート 全ねじ シンワッシャーLive Pro
4,998税込5,498
1箱(200本)ほか
10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート十字穴番号2番タイプ全ねじ
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,698税込5,168
1箱(1000本)
当日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。 頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に仕様フレキ頭トラスコ品番195-3801材質ステンレス(SUS410)全長(mm)25質量(kg)1.4寸法d(mm)3.8ねじ長さ(mm)19ねじの種類全ネジ表面処理パシペート頭部径(Φmm)7.1適合ドライバープラスNo.2アズワン品番64-8318-40胴部スクリュー
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1箱(300本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。 頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に頭部径(Φmm)7.1材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.8ねじの種類全ネジ適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パシペート胴部スクリュー
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,898税込4,288
1箱(400本)ほか
当日出荷
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。 野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用胴部スクリュー材質ステンレス(SUS410)適合ドライバー2表面処理パシペート仕様フレキ頭
鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入ウイング
1,498税込1,648
1パック(35本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート
鉄下地用ドリルビス ステン シンワッシャー リーマ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン シンワッシャー リーマ プラケース入ウイング
1,498税込1,648
1パック(45本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスSUS410適合板厚(mm)2.3~4.0頭径(Φmm)12表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
鉄下地用ドリルビス ステン シンワッシャー プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン シンワッシャー プラケース入ウイング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(140本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状十字穴2番
鉄下地用ドリルビス ステン リーマ フレキ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン リーマ フレキ プラケース入ウイング
1,498税込1,648
1パック(65本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 粗目 プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 粗目 プラケース入ウイング
1,498税込1,648
1パック(145本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)6穴の形状十字穴2番
鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 細目 プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 細目 プラケース入ウイング
1,498税込1,648
1パック(165本)ほか
当日出荷
表面処理パシペート穴の形状十字穴2番材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)6
鉄下地用ドリルビス ステン サラ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン サラ プラケース入ウイング
1,498税込1,648
1パック(190本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン ナベ プラケース入ウイング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(70本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
959税込1,055
1パック(91本)
取扱停止中
サビにくく、屋外や水廻りの施工に! 耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)
用途木工用。材質ステンレス(SUS XM-7)表面処理パシペート
ステンレスフランジボタン 由良産商ステンレスフランジボタン由良産商(1件のレビュー)
489税込538
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当強度A2-50相当引張強度(N/mm2)500以上耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g表面処理パシペートねじの種類全ねじ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら