商品豆知識
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用
材質ステンレス(SUS-XM7)
表面処理パシペート
適合ドライバープラス#2
強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
ねじ長さ(mm)65
頭径(Φmm)9
穴の形状十字穴2番
サビにくく、屋外や水廻りの施工に!
耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)
用途木工用。
材質ステンレス(SUS XM-7)
表面処理パシペート
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ねじの呼びM4.2
ねじ径d4.2
ねじピッチp(mm)2.8
仕様クロムフリー
材質ステンレス
仕上パシペート
頭径D(Φmm)8.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
サビに強いステンレス!SUS304
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
ねじの呼びM4.2
材質ステンレス
仕様クロムフリー
仕上パシペート
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)7.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.7
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。
野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用
胴部スクリュー
材質ステンレス(SUS410)
適合ドライバー2
表面処理パシペート
仕様フレキ頭
●軸が細く先端足割れ加工●フレキ効果により板浮きを防ぐ
材質ステンレス(SUS410)
表面処理パシペート
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に
頭部径(Φmm)7.1
材質ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)3.8
ねじの種類全ネジ
適合ドライバープラスNo.2
仕様フレキ頭
表面処理パシペート
胴部スクリュー
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
オーステナイト系 SUS-XM7 ステンレス製。銅を添加した大変耐食性に優れたステンレスです
材質SUS XM7
表面処理パシペート
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。
頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に
仕様フレキ頭
トラスコ品番195-3801
材質ステンレス(SUS410)
全長(mm)25
質量(kg)1.4
寸法d(mm)3.8
ねじ長さ(mm)19
ねじの種類全ネジ
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)7.1
適合ドライバープラスNo.2
アズワン品番64-8318-40
胴部スクリュー
1箱(1000本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質ステンレス
仕様クロムフリー
仕上パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
ねじピッチ(mm)2.82(9山)
適合ドライバーNo.2
釘施工での瓦の割れを解消。1サイズで全て対応の万能ビス。ねじ切れ・破断に強い。
用途コロニアル、カラーベストの笠木の浮きを解消する専用ビスです。大棟、隅棟、桁方向、流れ方向すべてに対応できます!
材質ステンレス(SUS-410)
長さ(mm)75
線径(Φmm)4.5
ねじ長さ(mm)30
表面処理スーパーパシペート
適合ドライバープラス#2
頭径(mm)8
0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。
材質SUS410
呼び径4.2
表面処理パシペート処理
頭部径(Φmm)8.8
首下長(mm)13
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)4.2
1箱(1500本)
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。
金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。
ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2
材質SUS410
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
仕上バシベート
0.9mmの極薄の頭部。ビットの食い付きも良く施工性良好
用途木下地用。屋根工事の屋根材や立平葺、一文字葺等の吊子止め、スパンドレルを留める際に最適です。
材質SUS410
呼び径5
表面処理パシペート処理
頭部径(Φmm)10.2
頭部高さ(mm)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)5.5
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410
穴の形状十字穴2番
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410
穴の形状十字穴2番
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
首下補強形状。頭飛びを最大限防止。
ダイヤカット付(ネジ山に入ったカット)高低2条ネジに先端先割カットをプラス。木割れの無い抜群に軽い打ち込み!
ステンレス410製。
25mmのみ首下特殊形状。金具のビス穴・釘穴に完全フィット。
材質ステンレスSUS410
頭径(Φmm)9.5
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用
仕様クロムフリー
種別全ねじ
頭径D(Φmm)10.5
ねじピッチp(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.3
ねじ径d(Φmm)4.5
関連キーワード