251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-242
1個
520 税込572
当日出荷

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(108本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(45本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-244
1個
520 税込572
翌日出荷

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1パック(60個)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-142
1個
520 税込572
翌日出荷

オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11
1パック(180本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-12 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)16 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-145
1個
520 税込572
翌日出荷

1箱(2000個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1パック(150本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

ねじの呼びM5.1 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-141
1個
385 税込424
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-143
1個
520 税込572
翌日出荷

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-146
1個
520 税込572
翌日出荷

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-243
1個
520 税込572
翌日出荷

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-245
1個
520 税込572
翌日出荷

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-144
1個
520 税込572
翌日出荷

ねじの呼びM6.2 材質 表面処理クロメート エスコ品番EA949EJ-246
1個
520 税込572
翌日出荷

1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-11 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-13 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-16 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M6
1個
985 税込1,084
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-15 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)32 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-14 形状L字形 歯数18 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~45 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)100 取付部おねじ 最大締付力(kN)5.5 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
1パック(3個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1箱(150個)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
材質ステンレス
1箱(70個)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)