カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
    • 細ビス(18)
絞り込み
ブランド
  • ウイング(7)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • ヤマヒロ(3)
長さ(mm)
  • 25(10)
  • 28(9)
  • 30(2)
  • 32(11)
  • 35(2)
  • 38(9)
  • 40(2)
  • 41(10)
  • 45(11)
  • 50(2)
  • 51(9)
  • 57(11)
  • 65(11)
  • 75(11)
  • 90(11)
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 125(3)
  • 150(1)
  • 180(1)
ねじの呼び
  • 3.8mm(3)
  • 4.2mm(4)
  • 4.5mm(3)
  • 5.1mm(2)
  • M3.3(3)
  • M3.8(5)
  • M3.9(6)
  • M4(4)
  • M4.2(5)
  • M4.3(4)
  • M4.5(2)
  • M4.6(4)
  • M4.8(1)
  • M5.1(1)
  • M5.3(2)
  • M5.5(1)
材質
  • ステンレスすべて(18)
  • SUS304(3)
  • SUS410(7)
  • SUSXM7(8)
表面処理
  • パシペート
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(9)
  • 3価ホワイト(11)
  • 3価メッキ(1)
  • 3価ユニクロ(11)
  • その他(7)
  • カラー(1)
  • クロメート(31)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(3)
  • パーカー(2)
  • ブロンズ(2)
  • ユニクロ(27)
  • ラスパート(4)
  • 生地/未処理(4)
  • 茶ブロンズ(6)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(7)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.8(2)
  • 3.2(1)
2.8・3.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「細ビス」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭 ウイングステンレスコーススレッド〈プラケース入〉ラッパ頭ウイング
1,198税込1,318
1箱(55本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,698税込5,168
1箱(1000本)
当日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。 頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に仕様フレキ頭トラスコ品番195-3801材質ステンレス(SUS410)全長(mm)25質量(kg)1.4寸法d(mm)3.8ねじ長さ(mm)19ねじの種類全ネジ表面処理パシペート頭部径(Φmm)7.1適合ドライバープラスNo.2アズワン品番64-8318-40胴部スクリュー
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1箱(300本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SUS410マルテンサイト系ステンレスで高強度です。 頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途木工用、サビにくく屋外や水廻りの施工に頭部径(Φmm)7.1材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.8ねじの種類全ネジ適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パシペート胴部スクリュー
コーススレッド フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド フレキ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1箱(200本)ほか
当日出荷
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。 野外・水廻りでのご使用に適しています。
用途木工用胴部スクリュー材質ステンレス(SUS410)適合ドライバー2表面処理パシペート仕様フレキ頭
ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
959税込1,055
1パック(91本)
取扱停止中
サビにくく、屋外や水廻りの施工に! 耐食性に優れたオーステナイト系SUSXM7ステンレス製。(熱処理無 磁性無)
用途木工用。材質ステンレス(SUS XM-7)表面処理パシペート
ステンレスコーススレッド・ロングタイプ ウイングステンレスコーススレッド・ロングタイプウイング
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。
用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。材質ステンレスSUS410表面処理パシペートねじ長さ(mm)65頭径(Φmm)9穴の形状十字穴2番
ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1箱(200本)ほか
当日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
ステンレスコーススレッド XM-7 フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスコーススレッド XM-7 フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,398税込3,738
1箱(60本)ほか
当日出荷
オーステナイト系 SUS-XM7 ステンレス製銅を添加した大変耐食性に優れたステンレスです
材質SUS XM7表面処理パシペート
ステンレス コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
689税込758
1袋(39本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
ステンレス細ビス プラケース入 ウイングステンレス細ビス プラケース入ウイング(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(95本)ほか
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレス細ビス 徳用箱入 ウイングステンレス細ビス 徳用箱入ウイング(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(370本)ほか
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入 ウイングステンレスコーススレッド ラッパ頭 徳用箱入ウイング(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(340本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入 ウイングステンレスコーススレッド フレキ付 プラケース入ウイング(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(55本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入 ウイングステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入ウイング(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(140本)ほか
当日出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ST軸細コーススレッド 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ST軸細コーススレッド 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,698税込4,068
1箱(600本)ほか
当日出荷
●軸が細く先端足割れ加工●フレキ効果により板浮きを防ぐ
材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート
ステンレス コーススレッド 半ネジ ヤマヒロステンレス コーススレッド 半ネジヤマヒロ
5,898税込6,488
1箱(300個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕様クロムフリー仕上パシペートRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ステンレス コーススレッド 全ネジ ヤマヒロステンレス コーススレッド 全ネジヤマヒロ
6,698税込7,368
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4.2ねじ径d4.2ねじピッチp(mm)2.8仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペート頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ステンレス コーススレッド フレキ付 全ネジ ヤマヒロステンレス コーススレッド フレキ付 全ネジヤマヒロ
4,898税込5,388
1箱(500個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ねじの呼びM4.2材質ステンレス仕様クロムフリー仕上パシペートねじ径d4.2頭径D(Φmm)7.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.7
平ビス 皿ビス特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら