ねじの呼びM4.2
ねじ径d4.2
ねじピッチp(mm)2.8
仕様クロムフリー
材質ステンレス
仕上パシペート
頭径D(Φmm)8.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
コンクリート用のビスです。
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.3
ドリル径(Φmm)3.2
全長L(mm)20
頭部形状D=6皿頭
仕上パシペート
ねじ径d3.8
頭径D(Φmm)6
ねじサイズ3.8×20
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.9
1箱(200本)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質ステンレス(SUS410)
表面処理パシペート
適合ドライバープラスNo.2
頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。
金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。
ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2
材質SUS410
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
仕上バシベート
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
材質ステンレス(SUS410)
表面処理パシペート
タイプ全ねじ
適合ドライバープラスNo.2
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)10
適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など
適合ドライバープラスNo.2
呼び寸法d(mm)4
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
ねじ径M4
タイプサラ頭
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理パシペート
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
ねじ径M4
タイプナベ頭
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理パシペート
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
ねじピッチ(mm)2.82(9山)
適合ドライバーNo.2
用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。
ねじ径M4
タイプナベワッシャー頭
下穴径(Φmm)3.4~3.5
表面処理パシペート
適合材コンクリート、レンガ、ブロック
RoHS指令(10物質対応)対応
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410
穴の形状十字穴2番
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
強度安心のステンレス!SUS410
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410
穴の形状十字穴2番
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)10
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)11
表面処理パシペート
穴の形状十字穴2番
関連キーワード