呼び径M36
寸法H1(mm)138
寸法H2(mm)80
材質樹脂
表面処理黒
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
幕板を取り付けする際のパーツです。
用途家具の高さ調整
取付ネジ止め
仕上黒
材質PS / POM
1個
¥67
税込¥74
9日以内出荷
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整
取付M10 ネジ取付、オプションで木皿ネジΦ3.5mm
調整機能高さ調整:-15 / +20 mm
仕上黒
材質PS / PA6
コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し
直径(Φmm)12
取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス
材質プラスチック
コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し
直径(Φmm)12.5
取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:SW4 六角レンチ
材質プラスチック
コンフィルマート専用のカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途コンフィルマートのネジ隠し
直径(Φmm)12
材質プラスチック
ベースに差し込む調整脚です。
用途家具の高さ調整
取付固定プレートに差し込み
調整機能A×iloTM 78調整工具を使用して -10 から +20mm の範囲で側面と上から調整可能、高さ最大 80 kg/脚、ABS インサート (品番637.76.423) と組み合わせると最大 110 kg/脚
仕上黒
材質プラスチック
仕様ネジ込みグライド脚付
ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)12
取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス
仕上黒、RAL 9005 のイメージ
材質プラスチック
1セット(100個)
¥499
税込¥549
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し
材質プラスチック
仕様トルクスT25用
ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し
材質プラスチック
仕様トルクスT20用
ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し
材質プラスチック
仕様トルクスT10用
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)18
取付接着固定(両面接着テープ)
材質プラスチック
厚さ(mm)0.5
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し
直径(Φmm)14
取付接着固定(両面接着テープ)
材質プラスチック
厚さ(mm)0.5
アジャスターのベースプレートです。
用途家具の高さ調整
仕上黒
材質プラスチック
仕様四角形
関連キーワード