238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本ほか
特価
129 税込142
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

並目
材質/仕上鉄/ユニクロ 種別全ねじ 規格ドイツ規格DIN933 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 強度4.8 材質/処理S35C/ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(85個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ 材質 呼び寸法W3/8 山数16 表面処理ユニクロメッキ ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH) 種別全ねじ 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 JIS規格JIS B 1180規格品 強度4.8 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,239 税込1,363
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(57個)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

材質 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(11個)ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付皿ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(40個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/ユニクローム 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1パック(2本)ほか
160 税込176
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質低炭素鋼(SWCH) 種別全ねじ 規格JIS B1180規格品 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ 頭部形状六角 強度区分4.8
1パック(5本)ほか
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質鉄、ユニクロメッキ 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1袋(36本)ほか
255 税込281
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます 2000mm ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別全ねじ 材質SS400(相当)またはSWRM(相当) 外径(Φmm)9.13 表面処理ユニクロメッキ 引張強度(N/mm2)400以上 ねじの呼びW3/8
1束(25本)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 種別全ねじ ねじピッチ1.75 ねじ長さ(mm)- 寸法S(mm)19 表面処理ユニクロメッキ 寸法e(mm)21.9 頭部形状六角 寸法k(mm)8 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(4個)ほか
499 税込549
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質鉄、ユニクロメッキ 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1袋(50本)ほか
2,420 税込2,662
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ねじの呼びM6 材質 長さ(mm)75 ねじピッチ1 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 寸法e(mm)11.05 頭部形状フランジ付き 寸法s(mm)10 寸法c(mm)0.8 寸法k(mm)6 寸法dk(Φmm)14 寸法k1(mm)3.6 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)
3,898 税込4,288
10日以内出荷

1箱(500個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質鉄、ユニクロメッキ ピッチ2 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじの呼びM16
1袋(5本)
460 税込506
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)六角ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ)
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
1袋(2本)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

インチボルト、ウィットねじとも呼ばれるねじ山の角度が55°の六角ボルトです。
用途水道関係や建築関係用として。
1パック(70本)ほか
989 税込1,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(1本)
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM24 材質 長さ(mm)150 ねじピッチ3 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状デンデンボルト ねじ山種類メートル並目
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷

一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分10.9 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 種別全ねじ 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
1パック(34本)ほか
839 税込923
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

並目ねじ。
種別全ねじ 材質 全長(mm)1000 ねじ径W3/8” 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類並目
1袋(6本)
1,910 税込2,101
翌日出荷

一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ ねじの種類並目 表面処理ユニクロめっき 強度区分4.8
1袋(10本)ほか
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロ 穴の形状六角穴 ねじの呼びM24
1箱(1本)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM12 材質 ねじピッチ1..5 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目
1パック(4個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30本)ほか
450 税込495
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)