39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11
1パック(180本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。 種別全ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1パック(2本)ほか
160 税込176
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。 種別半ねじ 表面処理ユニクロ 頭部形状六角
1パック(2本)ほか
220 税込242
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1箱(125本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(6本×5パック)ほか
650 税込715
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。 表面処理ユニクロ
1パック(14個)ほか
160 税込176
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10本)
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ白
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。 材質 呼び3.8 表面処理ユニクロめっき
1セット(18本×5パック)ほか
750 税込825
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管を構造物に固定できます。グレーチングや排水溝などに挟み、持ち上げを楽にします。
表面処理ユニクロめっき
1個
55 税込61
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(30本×3パック)ほか
717 税込789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。 材質 呼び5.3 表面処理ユニクロめっき
1セット(4本×5パック)ほか
1,600 税込1,760
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。 種類平座金 表面処理ユニクロ
1パック(20個)ほか
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)ほか
270 税込297
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。 種別半ねじ 材質合金鋼 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
250 税込275
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30本)ほか
450 税込495
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。 材質 十字穴番号3 種類P=3(SW、W付) 表面処理ユニクロめっき 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴
1パック(4本)
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。
用途アクリル板(板厚1mm~3mm)を木材に止めるの際に使用します。 材質 長さ(mm)18 呼び3.8 表面処理ユニクロめっき
1セット(8本×5パック)ほか
1,000 税込1,100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっき。コーススレッドに比べ1.5倍のねじり強さです。高トルク電動ドライバーでも安心して使用可能です。先端特殊形状により木割れしにくく、堅木でも低トルクで入り込みます。ドライバー3番。
用途木部の節や堅木に。 材質 表面処理ユニクロめっき
1箱(330本)ほか
1,088 税込1,197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。 種別半ねじ 材質合金鋼 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(4本)ほか
167 税込184
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。 種別半ねじ 材質合金鋼 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(20本)ほか
334 税込367
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します ねじの呼びM4.5 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約250(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)38 太さ(mm)4.5 ねじ山種類ウィット
1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(6本)ほか
180 税込198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。 種別全ねじ 材質合金鋼 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(30本)ほか
300 税込330
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。 種類ばね座金 表面処理ユニクロ
1パック(20個)ほか
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(60本×2パック)ほか
860 税込946
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木材などに固定する吊ボルト。吊り木取付け部は曲げられます。
ねじの呼びW3/8 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 ねじ長さ(mm)35 ねじ山種類ウィット
1パック(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。 種別半ねじ 材質合金鋼 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付きボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
500 税込550
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。 表面処理ユニクロめっき(白色)
1パック(20個)ほか
145 税込160
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。 表面処理ユニクロめっき(白色)
1パック(20個)ほか
145 税込160
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。 表面処理ユニクロめっき(白色)
1パック(3個)
170 税込187
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。 表面処理ユニクロめっき(白色)
1パック(20個)ほか
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

八幡ねじ袋ナット ユニクロめっき
エコ商品
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。 表面処理ユニクロめっき(白色) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 表面処理ユニクロめっき
1ケース(600本)ほか
18,600 税込20,460
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 表面処理ユニクロめっき
1ケース(240本)ほか
18,450 税込20,295
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。 種類平座金 表面処理ユニクロ
1パック(20個)ほか
115 税込127
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。 ねじの呼びM5 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約390(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)23 太さ(mm)5.0
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

用途コンクリート下地に、W3/8の吊りボルトを固定します ねじの呼びM6.2 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約400(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)39 太さ(mm)6.2
1パック(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。 戻り止め効果があります。 耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。 種類ばね座金 表面処理ユニクロ
1パック(12個)ほか
140 税込154
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)