材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.6
ねじ径(mm)3.5
ねじの種類全ねじ
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
用途十字穴付き小ねじの代表的なもの。冷間成形加工による。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの鍋小ねじです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
スイッチプレート周りに使用。
用途各種締結に使用。
材質鉄
ねじピッチ(mm)0.6
ねじ径(mm)3.5
ねじの種類全ねじ
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
穴の形状十字穴
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状トラス
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番117-7789
セット内容ナット12個/ワッシャー12個
材質スチール
長さ(mm)10
寸法(mm)3
表面処理ユニクロ
1箱(12本×5パック)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ねじの呼びM6
頭部形状トラス
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじピッチ1
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号2
寸法K(mm)3.7
寸法m(mm)6.3
寸法dk(Φmm)14
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿一般的な小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの一般的な鍋小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM4
長さ(mm)18
頭部形状皿
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじピッチ(mm)0.75
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.3
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1箱(1000本)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
頭部形状皿小頭
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質鉄(または標準)
長さ(mm)50
山数11
寸法t(mm)(最大)3.66/(最小)2.74
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
寸法K(mm)(最大)8.74/(最小)7.14
寸法n(mm)(最大)3.51/(最小)3.01
穴の形状すりわり
ねじの呼び5/8
寸法dk(Φmm)(最大)30.60/(最小)29.45
1箱(50本)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
穴の形状スリ割り
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)20
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状丸
寸法K(mm)4
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)10.5
1箱(350個)
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
ねじの呼びM8
長さ(mm)15
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
穴の形状プラスマイナス
表面処理ユニクロ
ねじピッチ(mm)1.25
1箱(250本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
寸法c(mm)(最小)0.5
穴の形状LH
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ