ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
材質鉄
十字穴番号3
寸法S(mm)12
表面処理ユニクロ
頭部形状小形六角アプセット
寸法K(mm)5.5
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
先端形状平先
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状なべ
ねじの呼びM3
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
寸法a(mm)3
寸法D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84
寸法C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94
寸法D1(Φmm)6
寸法T(mm)0.5
寸法d1(Φmm)(最大)5.5
寸法k(mm)2
寸法m(mm)(参考)3.6
寸法dk(Φmm)5.5
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ユニクロめっき
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
関連キーワード