39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4.2 呼び径4.2 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部径(Φmm)約11
1パック(180本)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用 表面処理ユニクロ 材質SWRCH18A 呼び径(mm)4.2 適合ドライバープラス#2
1パック(120本)ほか
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理ユニクロメッキ 頭部形状フラット
1パック(210本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(600個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド 半ネジ
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ半ネジ 表面処理ユニクロ
1箱(100本)ほか
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(6本×5パック)ほか
650 税込715
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。 木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。 材質 適合ドライバープラスNo.2
1パック(105本)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

八幡ねじ木用ねじ白
材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。 材質 呼び3.8 表面処理ユニクロめっき
1セット(18本×5パック)ほか
750 税込825
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。 十字穴リセス:ポジドライブ
材質 表面処理ユニクロめっき セット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)
1パック
279 税込307
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ パック
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 表面処理ユニクロ
1パック(130本)ほか
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949EB セット内容2.7×16mm(300本)3.1×20mm(200本)3.5×25mm(120本)3.8×32mm(90本)4.1×38mm(60本)4.5×50mm(40本) ケース寸法(mm)205×146×40 頭部形状(+)皿頭
1セット
4,610 税込5,071
当日出荷

材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(30本×3パック)ほか
717 税込789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。 材質 呼び5.3 表面処理ユニクロめっき
1セット(4本×5パック)ほか
1,600 税込1,760
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 半ネジ 小箱
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ 表面処理ユニクロ
1箱(250本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 半ネジ 袋
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ 表面処理ユニクロ ねじ部長さ(mm)59
1袋(15本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます。大きな頭でガッチリ固定します。
用途補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に。 材質スチール タイプ全ネジ 寸法d(mm)4.2 表面処理ユニクロメッキ 適合ドライバープラスNO.2 頭部径dk(mm)10.5
1箱(12本×5袋)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッド 全ネジ
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。
タイプ全ネジ 表面処理ユニクロ
1箱(300本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 全ネジ 小箱
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 表面処理ユニクロ
1箱(650本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。
用途比較的柔かい木に適している。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(60本×2パック)ほか
860 税込946
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8 サイズ(mm)3.8×51 エスコ品番EA949EB-51 材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法d(mm)3.8 寸法S(mm)30 寸法D(mm)8 表面処理ユニクロ 頭部形状皿頭
1セット(500本)
2,310 税込2,541
翌日出荷

釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8 サイズ(mm)4.2×32 エスコ品番EA949EB-32 材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法d(mm)4.2 寸法S(mm)23 寸法D(mm)8 表面処理ユニクロ 頭部形状皿頭
1セット(800本)
2,440 税込2,684
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 半ネジ パック
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(50本)ほか
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。
用途アクリル板(板厚1mm~3mm)を木材に止めるの際に使用します。 材質 長さ(mm)18 呼び3.8 表面処理ユニクロめっき
1セット(8本×5パック)ほか
1,000 税込1,100
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっき。コーススレッドに比べ1.5倍のねじり強さです。高トルク電動ドライバーでも安心して使用可能です。先端特殊形状により木割れしにくく、堅木でも低トルクで入り込みます。ドライバー3番。
用途木部の節や堅木に。 材質 表面処理ユニクロめっき
1箱(330本)ほか
1,088 税込1,197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

長さ(mm)45 ねじの呼びM3.8 材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロ 十字穴番号2 寸法d(mm)3.8 頭部形状丸皿 寸法m(mm)(最大)4.6 寸法dk(mm)7.6 寸法k+f(mm)3.05
1箱(600本)
6,298 税込6,928
翌々日出荷

釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8 サイズ(mm)3.8×57 エスコ品番EA949EB-57 材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法d(mm)3.8 寸法S(mm)32 寸法D(mm)8 表面処理ユニクロ 頭部形状皿頭
1セット(300本)
1,650 税込1,815
翌日出荷

釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8 エスコ品番EA949EB-41 サイズ(mm)3.8×41 材質鉄(ユニクロメッキ) 寸法d(mm)3.8 寸法S(mm)28 寸法D(mm)8 表面処理ユニクロ 頭部形状皿頭
1セット(600本)
2,430 税込2,673
翌日出荷

長さ(mm)18 ねじの呼びM3.1 材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロ 頭部形状
1箱(2000本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.4 長さ(mm)16 材質鉄(SWCH相当材) 表面処理ユニクロめっき+頭部塗装 太さ(Φmm)2.4 アズワン品番65-2342-34
1袋(20本)
239 税込263
翌々日出荷

DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8 長さ(mm)16 材質鉄(SWCH相当材) 表面処理ユニクロめっき+頭部塗装 太さ(Φmm)3.8 アズワン品番65-2342-37
1袋(20本)
239 税込263
翌々日出荷

DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.7 長さ(mm)13 材質鉄(SWCH相当材) 表面処理ユニクロめっき+頭部塗装 太さ(Φmm)2.7 アズワン品番65-2342-35
1袋(20本)
239 税込263
翌々日出荷

DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.4 長さ(mm)13 材質鉄(SWCH相当材) 表面処理ユニクロめっき+頭部塗装 太さ(Φmm)2.4 アズワン品番65-2342-33
1袋(20本)
239 税込263
翌々日出荷

DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM3.8 長さ(mm)20 材質鉄(SWCH相当材) 表面処理ユニクロめっき+頭部塗装 太さ(Φmm)3.8 アズワン品番65-2342-38
1袋(20本)
239 税込263
翌々日出荷

DIY_IDの補強金具にピッタリ合うサイズの木ねじです。
ねじの呼びM2.7 長さ(mm)20 材質鉄(SWCH相当材) 表面処理ユニクロめっき+頭部塗装 太さ(Φmm)2.7 アズワン品番65-2342-36
1袋(20本)
239 税込263
翌々日出荷

関連カテゴリ