表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
形状トラス頭
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/処理鉄/ユニクローム
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
頭部形状トラス
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
用途金属素材用
頭部形状トラス
材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
JIS規格JIS B 1122規格品
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状トラス
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949AF-93
頭部形状トラス頭
1個
¥7,040
税込¥7,744
翌日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949AK-21
頭部形状トラス頭
1個
¥7,820
税込¥8,602
翌日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM6
頭部形状トラス
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじピッチ1
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号2
寸法K(mm)3.7
寸法m(mm)6.3
寸法dk(Φmm)14
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状トラス
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのトラス小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
ねじの種類全ネジ
表面処理ユニクロ
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949AF-83
頭部形状トラス頭
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)9.4
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が鍋頭より大きいため、押さえ力が大きいです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。フランジつきの為、相手材の座面陥没を防止できます。購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
材質鉄
十字穴番号2
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質鉄
十字穴番号2
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)(最大)3.5
表面処理ユニクロ
寸法D1(mm)(最大)7
頭部形状トラス組込
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1200個)
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
JIS規格JIS B 1180規格品
強度4.8
ねじ山種類メートル並目
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
色(頭部)黒
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。
材質軟鋼線材(SWRM8~10R)
表面処理ユニクロ
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理ユニクローム
材質(本体)鉄(SWCH18A)
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)
表面処理ユニクロ
関連キーワード
1
2
3
次へ