ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
底部にポリウレタン樹脂を使用しているため、プリンターなどの振動を吸収します。
高さの調整は、ローレット側面を回転させる事で、筐体を持ち上げる事なく簡単にできます。
用途オフィス機器
材質ポリウレタン+軟鋼線材(SWRM)+ナイロン
仕上亜鉛メッキクロメート処理+黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)25
寸法D2(Φmm)40
寸法W(mm)16
寸法L3(mm)11
寸法M(mm)12
寸法d1(Φmm)3.5
寸法d2(Φmm)7
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
寸法P.C.D.(mm)30
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20630
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)12
寸法D2(Φmm)28
寸法W(mm)13
寸法L3(mm)9
寸法M(mm)10
寸法d1(Φmm)3.2
寸法d2(Φmm)6
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
寸法P.C.D.(mm)20
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20631
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械
材質シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC)
付属品オーバータップナット
質量(g)488
表面仕上げ溶融亜鉛めっき
寸法MM16×2.0
タキゲンコード31807
1個
¥952
税込¥1,047
4日以内出荷
スチール部分に亜鉛メッキを施しておりさびにくく、耐候性に優れています。
用途工作機械・自動販売機・コンベヤ・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など。
屋外等でさびやすい場所での使用。
ねじ寸法M20×2.50
許容荷重(kg)1200
ねじピッチ(mm)2.50
直径(Φmm)(台座)60
表面処理亜鉛メッキ
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)10
寸法D2(Φmm)25
寸法W(mm)11
寸法L3(mm)8
寸法M(mm)8
寸法d1(Φmm)3.2
寸法d2(Φmm)5
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
寸法P.C.D.(mm)19
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20632
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。
レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台
材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31816
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
自販機専用アンカーボルトKC-282-B用アジャスター押さえ金具です。
用途自動販売機・アミューズメント機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)311
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード22234
1個
¥506
税込¥557
当日出荷
質量(g)75
基本使用荷重(kN)(垂直)1.96
寸法MM10×1.5
適合金具KC-1275-C4-4N
基本使用荷重(kN)(垂直)1.96
寸法MM8×1.25
適合金具KC-1275-C5-5N
シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。
耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機
材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)
質量(g)297
寸法L1(mm)166
寸法L2(mm)150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)29.4
タキゲンコード21579
1個
¥432
税込¥475
7日以内出荷
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)740
寸法L1(mm)209
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)180
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)29
寸法L4(mm)17
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-1
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)640
寸法L1(mm)159
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)130
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)29
寸法L4(mm)17
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-1
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機
質量(g)37
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(底部)ポリ塩化ビニル(PVC)
最大適合板厚(mm)980
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20111
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機
質量(g)25
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(底部)ポリ塩化ビニル(PVC)
最大適合板厚(mm)980
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20108
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)35
寸法L1(mm)23
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)24
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8×1.25
タキゲンコード21259
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)96
寸法L1(mm)44.5
寸法D1(Φmm)50
寸法L2(mm)30
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)(垂直)8.8
寸法MM12×1.75
タキゲンコード20623
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
寸法L1(mm)35
寸法L2(mm)24
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.9
寸法MM8×1.25
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)71
寸法L1(mm)54
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)32
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8×1.25
タキゲンコード21258
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機
材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)28
許容荷重(N)980
表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20109
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)230
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)100
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.48
タキゲンコード21603
1個
¥952
税込¥1,047
4日以内出荷
シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。
耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機
材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)
質量(g)200
寸法L1(mm)91
寸法L2(mm)75
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)29.4
タキゲンコード21568
1個
¥343
税込¥377
当日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)58
寸法L1(mm)39
寸法D1(Φmm)40
寸法L2(mm)26.5
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)(垂直)7.8
寸法MM10×1.5
タキゲンコード20625
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)270
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)130
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.48
タキゲンコード21602
1個
¥1,047
税込¥1,152
4日以内出荷
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)580
寸法L1(mm)129
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)100
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)29
寸法L4(mm)17
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-1
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、カバー/亜鉛合金(ZDC)、底部/ABS樹脂(黒色)、受座/亜鉛合金(ZDC)
寸法L2(mm)26.5
許容荷重(N)6.9
表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/クロムめっき(MZCr)、受座/クロムめっき(MZCr)
寸法MM10×15
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械
付属品オーバータップナット
質量(g)488
材質(底部)冷間圧延鋼材(SPCC)
材質(シャフト)一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面仕上げ溶融亜鉛めっき
寸法MM16×2.0
タキゲンコード31808
1個
¥952
税込¥1,047
当日出荷
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)2950
寸法L1(mm)255.5
寸法D(Φmm)100
寸法L2(mm)200
寸法W(mm)46
寸法L3(mm)55.5
寸法L4(mm)36.5
基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)
寸法MM30×3.5
適合金具KC-1275-C-13
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)76
寸法L1(mm)39.5
寸法D1(Φmm)45
寸法L2(mm)26
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)(垂直)7.8
寸法MM10×1.5
タキゲンコード20624
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機
材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)24
許容荷重(N)980
表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20107
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)190
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)70
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.48
タキゲンコード21604
1個
¥900
税込¥990
4日以内出荷
家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整
板厚(mm)19
取付ドライバー:SW4 六角レンチ、上から差し込み
調整機能+10mm
仕上スチール:亜鉛メッキ、プラスチック:黒
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)1550
寸法L1(mm)196.5
寸法D(Φmm)80
寸法L2(mm)150
寸法W(mm)36
寸法L3(mm)46.5
寸法L4(mm)31.5
基本使用荷重(kN)49(垂直時)
寸法MM24×3.0
適合金具KC-1275-C-12
用途工作機械・自動販売機
付属品六角ナット(一種)
質量(g)1200
寸法L1(mm)192.5
寸法D(Φmm)80
寸法L2(mm)150
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)42.5
寸法L4(mm)29.5
基本使用荷重(kN)39.2(垂直時)
寸法MM20×2.5
適合金具KC-1275-C-11
関連キーワード
1
2
3
次へ