一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械
材質シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC)
付属品オーバータップナット
質量(g)488
表面仕上げ溶融亜鉛めっき
寸法MM16×2.0
タキゲンコード31807
1個
¥952
税込¥1,047
4日以内出荷
シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。
耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機
材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)
質量(g)200
寸法L1(mm)91
寸法L2(mm)75
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)29.4
タキゲンコード21568
1個
¥343
税込¥377
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M16×2
質量(g)240
寸法L1(mm)97
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)70
寸法W(mm)24
寸法L3(mm)16
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。
耐荷重、耐衝撃性に優れています。
用途自動販売機
材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)
質量(g)297
寸法L1(mm)166
寸法L2(mm)150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)29.4
タキゲンコード21579
1個
¥432
税込¥475
7日以内出荷
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)270
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)130
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.48
タキゲンコード21602
1個
¥1,047
税込¥1,152
4日以内出荷
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)230
寸法L1(mm)130
寸法L2(mm)100
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.48
タキゲンコード21603
1個
¥952
税込¥1,047
4日以内出荷
ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
用途計測機器・情報処理機
質量(g)190
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)70
材質(底部)ポリアミド(PA)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.48
タキゲンコード21604
1個
¥900
税込¥990
4日以内出荷
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械
付属品オーバータップナット
質量(g)488
材質(底部)冷間圧延鋼材(SPCC)
材質(シャフト)一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面仕上げ溶融亜鉛めっき
寸法MM16×2.0
タキゲンコード31808
1個
¥952
税込¥1,047
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)110
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード21107
1個
¥147
税込¥162
当日出荷
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。
レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台
材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31816
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等
材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/-
表面処理亜鉛メッキ
移行汚染度5級
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100
色(パッド)つや消しブラック
ベース底部に+の矢打が施してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
ベース上面にナイロンワッシャを組み込んであり、スムーズに操作できます。
底部ゴムは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-20℃~120℃で使えます。
底部ゴムは、スベリ止め効果、クッション性があり、軽防振性もあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用レベルボルトです。
用途産業機器、設備
材質軟鋼線材(SWRM)+鋳鋼(SC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプのレベルボルトです。
用途産業機器、設備
材質軟鋼線材(SWRM)+熱間圧延鋼板(SPHC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理亜鉛三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)14000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
関連キーワード