15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。 ねじの呼びM3.8 呼び径3.8 材質 頭径(Φmm)7.5 表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
1箱(700本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セムス仕様の為、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付が可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締める事ができます。 黄銅製グリーンボルトの指定がある場合はC-209-M、C-209CS-Mをご使用ください。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器 材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
1個
19 税込21
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多彩なカラー、変わらぬ光沢。カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。
種類カラー鋼板用 適合板厚(mm)4.5まで 頭径D(Φmm)13.7 ねじ長さS(mm)全ねじ ねじピッチp(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4 ドリル長さk(mm)6 ドリル幅dk(mm)4
1箱(200個)ほか
8,798 税込9,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)35 寸法L1(mm)23 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)24 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21259
1個
299 税込329
当日出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)71 寸法L1(mm)54 寸法D(Φmm)40 寸法L2(mm)32 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM8×1.25 タキゲンコード21258
1個
429 税込472
当日出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)24 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) 基本使用荷重(kN)(垂直)5.9 寸法MM8×1.25
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)96 寸法L1(mm)44.5 寸法D1(Φmm)50 寸法L2(mm)30 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) 基本使用荷重(kN)(垂直)8.8 寸法MM12×1.75 タキゲンコード20623
1個
499 税込549
当日出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)25 寸法D2(Φmm)40 寸法W(mm)16 寸法L3(mm)11 寸法M(mm)12 寸法d1(Φmm)3.5 寸法d2(Φmm)7 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 寸法P.C.D.(mm)30 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20630
1個
219 税込241
当日出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)12 寸法D2(Φmm)28 寸法W(mm)13 寸法L3(mm)9 寸法M(mm)10 寸法d1(Φmm)3.2 寸法d2(Φmm)6 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 寸法P.C.D.(mm)20 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20631
1個
149 税込164
当日出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)58 寸法L1(mm)24 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)25.5 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21257
1個
379 税込417
当日出荷

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)113 寸法L1(mm)54 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)34 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21256
1個
499 税込549
当日出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)58 寸法L1(mm)39 寸法D1(Φmm)40 寸法L2(mm)26.5 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) 基本使用荷重(kN)(垂直)7.8 寸法MM10×1.5 タキゲンコード20625
1個
359 税込395
5日以内出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)10 寸法D2(Φmm)25 寸法W(mm)11 寸法L3(mm)8 寸法M(mm)8 寸法d1(Φmm)3.2 寸法d2(Φmm)5 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 寸法P.C.D.(mm)19 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20632
1個
149 税込164
4日以内出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)76 寸法L1(mm)39.5 寸法D1(Φmm)45 寸法L2(mm)26 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) 基本使用荷重(kN)(垂直)7.8 寸法MM10×1.5 タキゲンコード20624
1個
449 税込494
4日以内出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、カバー/亜鉛合金(ZDC)、底部/ABS樹脂(黒色)、受座/亜鉛合金(ZDC) 寸法L2(mm)26.5 許容荷重(N)6.9 表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー/クロムめっき(MZCr)、受座/クロムめっき(MZCr) 寸法MM10×15
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)