5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。 材質構造用合金鋼(SCM435) ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜) 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(65本)ほか
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番160-2837 種別全ねじ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 長さ(mm)30 ねじピッチ(mm)1 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM6 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(55本)
919 税込1,011
当日出荷

SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149 種別全ねじ 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 長さ(mm)10 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) 頭部形状六角穴付皿 穴の形状六角穴 ねじの呼びM4 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(65本)
959 税込1,055
当日出荷

SCM材を使用し、高い強度があります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 種別全ねじ 規格JIS B1176規格品 表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9
1パック(2本)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途頭部がじゃまになる時に使用します。 材質(本体)S45C 種別全ねじ ねじの種類全ねじ 表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜) 頭部形状低頭 穴の形状六角穴
1パック(22個)ほか
809 税込890
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)