適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
適合CT/SCT/GT/SGT
材質鉄
表面処理生地
ねじ径MM6
材質鉄
全長L1(mm)27.5
ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A
下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7
表面処理生地
寸法H(mm)15
ねじの種類ナット
寸法L2(mm)21
引抜強度(N)80(最大)
破断強度(N)19.61
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
ボルト径M6
下穴径(Φmm)13
適合壁厚(mm)51~240
材質鉄
表面処理生地
1箱(50個)
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM3
材質鉄(または標準)
表面処理生地(または標準)
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM3
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質SUS316
表面処理生地
最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
ねじの呼びM6
外径D(Φmm)9.5
ドリル径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)35
材質鉄
表面処理生地
最大引張荷重kN(kgf)10.7(1100)
関連キーワード