二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
ねじの呼びM3
材質鉄
ねじピッチ0.5
寸法m(mm)3.7
ねじの種類ナット
寸法S(mm)5.5
表面処理生地
寸法e(mm)6.3
寸法C(mm)(最小)1
寸法θ°(最小)15
寸法m1(mm)(最小)2.4
寸法dc(mm)8
ねじ山種類メートル並目
1箱(1500個)
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
1箱(100個)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
ねじの呼びM8
材質黒ナイロン
ねじピッチ1.25
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
1箱(150個)
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
ねじの呼びM68
材質ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ6
表面処理生地(または標準)
規格1種
寸法m(mm)54
寸法S(mm)100
厚さ(mm)54
ねじの種類ナット
寸法e(mm)約115
二面幅S(mm)100
寸法dk(Φmm)約97
1箱(1個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
呼び径M36
寸法H1(mm)138
寸法H2(mm)80
材質樹脂
表面処理黒
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
材質鉄
寸法H(mm)8.5
ねじの種類ナット
寸法D(mm)20
表面処理生地
寸法B(mm)2
寸法C(mm)16
寸法D1(mm)19
寸法H1(mm)1.5
材質鉄
表面処理生地
寸法H(mm)10.5
ねじの種類ナット
寸法D(mm)25
寸法B(mm)2.5
寸法C(mm)20
寸法D1(mm)24
寸法H1(mm)2
関連キーワード