ねじの呼びM3
頭部形状平
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
ねじの呼びM8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状平
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
1箱(500本)
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
長さ(mm)20
材質鉄
十字穴番号3
寸法S(mm)12
表面処理生地
頭部形状小形六角アプセット
寸法K(mm)5.5
穴の形状十字穴
1箱(250個)
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質黄銅
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状すりわり
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種類平座金
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種類平座金
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード